Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Haftmagnet für Handleuchten

Haftmagnet mit Federklammer für Handleuchte
HAFTMAGN-F.HNDLEUCHT

Art.-Nr. 098169

EAN 4011231912778

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Haftmagnet für Handleuchten

Art.-Nr. 098169
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
Mit Federklammer
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Haftkraft

195 N

Klemmbereich min./max.

30-35 mm

Höhe

78,5 mm

Durchmesser

57 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen