Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HaftClean aktiváló felülettisztító

Felületaktív tisztító
AKTIVÁTOR ÉS TISZTÍTÓ 400 ML

Cikksz. 089010060
EAN 4053479044460

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nem porózus felületek felületi optimalizálása
  • Jó felületaktivátor

  • Szilikonmentes
Megjegyzés

Nem alkalmas ragasztók/tömítők simításához vagy eltávolításához.

Felület/anyag Optimalizálási lépések Megjegyzések
Alumínium (AlMg3, AlMgSi1)Aktiváló tisztító, valamint, ha szükséges AdhesionPlus fémhez készült alapozóSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
Eloxált alumíniumAktiváló tisztító, valamint, ha szükséges AdhesionPlus fémhez készült alapozó-
Acél (St 37 stb.)Aktiváló tisztító, valamint, ha szükséges AdhesionPlus fémhez készült alapozóSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel. Korrózió kockázatának kitett acél alkatrészek: 2-komponensű PU vagy epoxi korrózióvédelem szükséges.
Nemesacél (rozsdamentes)Aktiváló tisztító, valamint, ha szükséges AdhesionPlus fémhez készült alapozóSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy hagyományosan horganyzott)Aktiváló tisztító, valamint, ha szükséges AdhesionPlus fémhez készült alapozóSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
2-komponensű fedőfestékek (PU, epoxi), 2-komponensű vízbázisú alapozók és lakkok, kataforetikus festékek, alapozók (EP/2C)Aktiváló tisztítóA lakkok sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Végezzen előzetes vizsgálatokat, ahol azok szükségesek.
PorbevonatokAktiváló tisztítóA jelentős erőkifejtést igénylő vagy nedves környezetben végzett alkalmazások esetén előzetes vizsgálatok elvégzése javasolt.
GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMCAktiváló tisztítóSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
GFRP (telítetlen poliészter), sodrat oldal1. Enyhe csiszolás S 80 csiszolófilccel
2. Aktiváló tisztító
3. Primer műanyaghoz/fához/kőhöz
-
ABS1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel
2. Aktiváló tisztító
3. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható.
Kemény PVC1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel
2. Aktiváló tisztító
3. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható.
Üveg (ásványi)Aktiváló tisztítóA ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél).
ÜvegkerámiaAktiváló tisztító-
Kezeletlen fa- és fatermékek (forgácslap)1. Poreltávolító
2. Primer műanyaghoz/fához/kőhöz
-
Terméskő1. Poreltávolító
2. Primer műanyaghoz/fához/kőhöz
Érzékeny terméskővel (márvány) való használat esetén elszíneződést okozhat.
Beton, ásványi habarcs és vakolatok1. Poreltávolító
2. Primer műanyaghoz/fához/kőhöz
-
Textilek, filcekPrimer műanyaghoz/fához/kőhözElőzetes vizsgálatok szükségesek; előfordulhat, hogy a szövethez tapadó ragasztóanyag elegendő.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkoholos oldatok ragasztóanyaggal a nem porózus felületek tisztítására és a tapadás javítására.

Útmutató

Az alkatrészek legyenek tiszták, szárazak, valamint zsírmentesek. Vagy permetezze be a felületet vékony rétegben és törölje le tiszta kendővel, esetleg nedvszívó papírral, vagy permetezze az aktiváló tisztítót egy kendőre, és törölje le vele a ragasztási felületeket. Cserélje ki a törlőkendőt/papírt minden egyes törlési folyamat után.


Kiszellőzési idő: Legalább 10 perc.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

400 ml

Kémiai bázis

Oldószerkeverék adalékanyagokkal

Szag/illat

Alkohol

Szín

Átlátszó

Sűrűség/feltételek

0,79 g/cm³ / 15 °C-on, DIN 51757

Min. kiszellőzési idő

10 perc

Kiszellőzési idő feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

15 eddig: 25 °C

Min. gyulladáspont

12 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / szobahőmérsékleten

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk