Hadicový autokabel FLRYY 11Y
Hadicový kabel FLRYY 11 Y
AKABEL-PLRYY11Y-POND-SCHVORZ-GGVS-7LES
Obj. č. 0770118007
EAN 4038898414186
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jmenovité napětí: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Izolace žil na bázi PVC
- Vnitřní plášť na bázi speciálního PVC
- Vnější plášť ze speciálního polyuretanu, barva: černá
- Odolnost vůči UV záření a také většině olejů, nepříznivému počasí a chemikáliím
Datové listy(X)
Pro přívěsy a návěsy ADR/GGVS
Počet pramenů | 7 ks |
Jmenovitý průřez kabelu | 2 x 4mm², 3 x 1,5mm², 1 x (2 x 1,5mm²) ABS/EBS-vedení |
Barva | Černá, Bílá, Žlutá, Hnědá, Červená, Šedá |
Vnější průměr | 12,1 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 85 °C |