Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hadicová spona s asymetrickým zámkem

HADICOVÁ SPONA OCEL/NER, 12-22MM,9MM

Obj. č. 053911222

EAN 4047376313828

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hadicová spona s asymetrickým zámkem

Obj. č. 053911222
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
Asymetrické pouzdro, hladká, vroubkovaná vnitřní strana pásku s oblými hranami
  • Rovnoměrné rozložení síly díky asymetrickému pouzdru

  • Asymetrická konstrukce zabraňuje kývání hlavy spony při utahování

  • Žádné zranění nebo poškození hadice v důsledku hladké, vroubkované vnitřní straně pásku s oblými hranami
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální pro systémy palivových vedení, chladicí vodu / topení, vzduchovodné potrubí a všeobecné upínací a upevňovací aplikace.

Materiál upínací pásky

Feritická ocel F1

Povrch upínací pásky

Základní

Materiál šroubu

Ocel

Povrch šroubu

Pozinkovaný

Materiál skříně

Feritická ocel F1

Šířka pásma

9 mm

Min./max. rozsah sevření

12-22 mm

Druh pohonu

H

Šířka klíče (SW)

7 mm

Utahovací moment

3 Nm

Normy

DIN 3017

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroubovák pro šestihranný unašeč s ohebným dříkem

ŠROUBOVÁK PRUŽNÝ SW 7X150

Kulatá stopka s ohebnou hřídelí a jasně poniklovanou hlavou
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada hadicových spon, šířka pásku: 9 mm 121 ks

SADA HADICOVÝCH SPON 12X10KS, 9MM