Hadička pro ostřikovače
Systém ostřikovačů, hadice ohebná
PVC-HADICE PRŮSVITNÁ 12,0X2,0 10 M
Obj. č. 0895812
EAN 4024835582902
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Flexibilní a průhledná trubka pro systémy ostřikovačů
- Vyrobeno z vysoce kvalitního PVC se speciálním vnitřním povlakem
- Odolnost vůči palivovým výparům a chemikáliím
- Odolnost vůči vysokým teplotám
- Robustní a spolehlivé při maximálním provozním tlaku
Datové listy(X)
- Pro nádržky ostřikovačů čelního skla (voda, čistič čelního skla), ventilační systémy (pro vzduch)
- Pro přetlakové odvzdušnění, například na karburátoru atd.
- Pro ventilační systémy s rozptylovaným palivem (ale ne pro dopravu)
Vnitřní průměr | 12,0 mm |
Vnější průměr | 16,0 mm |
Délka | 20 m |
Materiál | PVC se speciálním vnitřním povlakem |
Barva | Transparentní |
Max. odolnost vůči teplotám | 65 °C |
Max. pracovní tlak | 2,5 bar |