Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Hadice na stlačený vzduch PU

Pneumatická hadice PU
HADICE TLAKOVZDUŠNÁ PU 8/12 - 50M

Obj. č. 0699942814

EAN 4048539585465

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hadice na stlačený vzduch PU

Obj. č. 0699942814
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
Vysoce odolná a trvanlivá pneumatická PU hadice v rovném provedení

Lepší komfort při práci a širší řada aplikací


Vzduchové hadice vyrobené z polyuretanu (PU) jdou podstatně lehčí, ohebnější a odolnější vůči zauzlování než hadice z PVC.



Bez poklesu tlaku a s maximálním využitím výstupu spotřebiteli


Hladké vnitřní povrchy hadice snižují odpor vzduchu a umožňují vysoký stupeň průtoku vzduchu.



Vysoká odolnost vůči UV záření a mimořádně vysoká odolnost vůči olejům, rozpouštědlům a jiným bezvodým roztokům


Robustní látkové vložky a kvalitní polyuretanový potah na bázi esteru

Upozornění
  • Není vhodná pro lakování.

  • Není vhodná pro použití v obzvlášť vlhkém prostředí nebo pro použití s vodou.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnitřní průměr hadice

8,0 mm

Vnější průměr hadice (A)

12,0 mm

Délka (L)

50 m

Konstrukce

Bez armatur

Poloměr ohýbání

35,2 mm

Min./max. teplotní podmínky

-20 až 60 °C

Trhací tlak

64 bar

Max. pracovní tlak

16 bar

Barva

Červená

Materiál

PUR

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychlospojka s komfortním připojením série 2000 pro PU hadice Würth

RYCHLOSPOJKA OCEL-7.2-SL-PU-8X12MM

Komfortní připojení se zásuvnou koncovkou série 2000 pro PU hadice Würth

VSUVKA OCEL-7.2-SL-PU-8X12MM
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Upínací kleště s jedním ouškem pro objímky Oetiker a objímky pro manžety nápravy

KLEŠTĚ NA MANŽETOVÉ SPONY
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Střihací kleště pro plastové trubky do průměru > 22 mm

NŮŽKY NA BRZDOVÉ TRUBKY PA DO 22 MM

Na plastové trubky do ∅ 22 mm