Hadice na stlačený vzduch PU
Pneumatická hadice PU
HADICE TLAKOVZDUŠNÁ PU 11/16 - 50M
Obj. č. 0699942118
EAN 4048539585472
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lepší komfort při práci a širší řada aplikací
Vzduchové hadice vyrobené z polyuretanu (PU) jdou podstatně lehčí, ohebnější a odolnější vůči zauzlování než hadice z PVC.
Bez poklesu tlaku a s maximálním využitím výstupu spotřebiteli
Hladké vnitřní povrchy hadice snižují odpor vzduchu a umožňují vysoký stupeň průtoku vzduchu.
Vysoká odolnost vůči UV záření a mimořádně vysoká odolnost vůči olejům, rozpouštědlům a jiným bezvodým roztokům
Robustní látkové vložky a kvalitní polyuretanový potah na bázi esteru
- Není vhodná pro lakování.
- Není vhodná pro použití v obzvlášť vlhkém prostředí nebo pro použití s vodou.
Datové listy(X)
Vnitřní průměr hadice | 11,0 mm |
Vnější průměr hadice (A) | 16,0 mm |
Délka (L) | 50 m |
Konstrukce | Bez armatur |
Poloměr ohýbání | 60 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 60 °C |
Trhací tlak | 48 bar |
Max. pracovní tlak | 12 bar |
Barva | Červená |
Materiál | PUR |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!