Habosító berendezés nemesacél tartály 24 literes
Tisztítóhab, mobil, nemesacél
HABOSÍTÓ BERENDEZÉS 24 L INOX
Cikksz. 0891380010
EAN 4050641468901
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kényelmes hozzáférés a nehezen elérhető helyekhez
- Szabályozható habsűrűség
- Aktív habképződés
- Egyenletes habréteg a beállítás után
Adatlapok(X)
Személy-, és tehergépjárművek, ponyvák, pótkocsik, buszok, mezőgazdasági gépek, alváz, futómű, motorkerékpárok, hajók, épületek, felépítmények, padlók, járdák, valamint bármilyen nagyobb felület gyors és hatékony tisztításához.
Szélesség | 290 mm |
Magasság | 770 mm |
Űrtartalom | 24 l |
Üzemi nyomás | 6 bar |
Tartály anyaga | Nemesacél |
Terméktömeg (darabonként) | 10 kg |