Habarcskeverő kád Daruzható
Habarcskeverő vályú, daruzható
HABARCSKEVERŐ-VÁLYÚ-DARUZHATÓ-90L

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy ütés- és törésállóság a robusztus kialakításnak és a nagy falvastagságnak köszönhetően
- Nagy teherbíró képesség a stabil kengyeleknek köszönhetően
Az építési területeken való használathoz GS-TÜV-tanúsítvány szükséges.
Ennek beszerzése érdekében forduljon értékesítési képviselőjéhez.
TÜV által tanúsított ötéves élettartam megfelelő használat és rendszeres karbantartás esetén.
Adatlapok(X)
Különféle szakmákhoz használható.
Kivitel | Kerek |
Űrtartalom | 90 l |
Max. terhelősúly | 250 kg |
Szélesség | 628 mm |
Magasság | 385 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 14600,000 g |