Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

HVCA Ultraschall- Undichtigkeitsdetektor 2 in 1 im Kunststoffkoffer

HVCA Ultraschall-Leck-Suchgerät 2in1
HVCA ULTRASCHALL-LECK-SUCHGERAET 2 IN 1

Art.-Nr. 1952001399

EAN 4056807684611

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
HVCA Ultraschall- Undichtigkeitsdetektor 2 in 1 im Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 1952001399
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
Für die Lokalisierung von Undichtigkeiten mittels Ultraschallwellen die Glas, Gummi oder Metall nicht durchdringen. Mechanische Geräusche werden mittels Kontaktsensor lokalisiert
  • Hohe Qualität und Empfindlichkeit

  • Ideal für A/C-Lecks

  • Intensitätseinstellung mittels Drehregler

  • Zusätzlich mit visueller LED Anzeige


Lieferumfang:


  • 1 Receiver (Empfänger) für die akustische und optische Rückkopplung (LED-Anzeige)

  • 1 Ultraschallsender zur Lokalisierung von Rissen in Behältern, defekten Abdichtungen, Luft- oder Wassereintrittsstellen im Fahrzeug usw.

  • 2 Sonden (Ultraschallsensor und Kontaktsensor)

  • 1 Stereokopfhörer und 2 x 9-Volt-Blockbatterien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet u.a. für die Inspektion und Überprüfung von Vakuum und Druckluftaustritten (Druckluft-/Druckgasinstallationen), elektrischen Systemen (Isolierungsausfälle, Funkenbildung, Verschaltung), undichte Reifen, Autogassystemen, Wassereintritt am Fahrzeug

Akku-/Batterie fest eingebaut

Nein

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriegewicht

38 g

Akku-/Batterietyp

Alkali

Begleitunterlagengewicht

20 g

Breite

305 mm

Höhe

85 mm

Länge

345 mm

Nennspannung

8,4 V/DC

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen