HVAC ultrahangos szivárgáskereső 2 az 1-ben, műanyag kofferben
HVCA 2 az 1-ben ultrahangos szivárgáskereső eszköz
HVCA-ULTRAHANGOS-SZIVÁRGÁSKERESŐ-2-IN-1
Cikksz. 1952001399
EAN 4056807684611
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőség és érzékenység
 - Ideális klímaberendezés-szivárgásokhoz
 - Intenzitás beállítás forgatógomb segítségével
 - Vizuális LED-kijelzővel kiegészítve
 
Szállítási terjedelem:
- 1 db jelfogó az akusztikus és az optikai visszajelzéshez (LED-kijelzővel)
 - 1 db ultrahang jeladó tartályrepedések, hibás tömítések, levegő- vagy vízbelépési pontok azonosításához a járműben, stb.
 - 2 szonda (ultrahang érzékelő és kontakt érzékelő)
 - 1 db sztereó fejhallgató és 2 db 9 V-os blokkelem
 
Adatlapok(X)
Használható vákuum és sűrítettlevegő-kimenetek (sűrített levegős berendezések/gázrendszerek, stb.), villamos berendezések (szigetelési hibák, szikrázás, vezetékek), szivárgó gumiabroncsok, autógáz-rendszerek, járműtéri vízbetörések ellenőrzéséhez és felülvizsgálatához
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor  | Nem  | 
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma  | 2 darab  | 
Tölthető akku/akku tömege  | 38 g  | 
Tölthető akku/akku típusa  | Alkáli  | 
Támasztó alátét tömege  | 20 g  | 
Szélesség  | 305 mm  | 
Magasság  | 85 mm  | 
Hosszúság  | 345 mm  | 
Névleges feszültség  | 8,4 V/DC  | 
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)  | 5  |