HSS kombi menetfúró bitkészlet
Kombi menetfúró, HSS készlet, 7 rész
MENETFÚRÓ-KLT-KOMBI-BIT-HSS-(M3-M10)-7DB
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Befogás: bal-jobb forgásirányú fúrógépekben pl.:
- Állványos fúrógépek
- Kézi fúrógépek
- Vezeték nélkül fúrógépek
Gyors szerszámcsere
Az univerzális tartó 1/4”-os bitszárral a szállítási terjedelem részét képezi
Adatlapok(X)
- Átmenő furatokhoz acélban, színesfémekben és műanyagokban 1 x d (M6 = 6 mm anyagvastagságig) és max. 600 N/mm2szakítószilárdságig
- Javítóműhelyek, előre gyártott elemek gyártása, szerelések, szellőzőrendszerek gyártása, fémszerkezetek, haszongépjármű-javítás
Darabszám a készletben | 7 darab |
BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM

ZEBRA KOMBI MENETFÚRÓ HSS M10
ZEBRA
ZEBRA KOMBI MENETFÚRÓ HSS M3
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!