Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS körmaró

Magfúró, HSS
MAGFÚRÓ-FÉM-HSS-FÚRM50MM-D22MM

Cikksz. 0630940220

EAN 4050642953796

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSS körmaró

Cikksz. 0630940220
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
HSS szabványos körmaró nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű átmenő furatok hordozható mágneses vagy rögzített fúrógépekkel, történő elkészítéséhez, max. 850 N/mm² szilárdságú hagyományos acélokhoz, fához és színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez és műanyagokhoz.

Nagy teljesítmény és gyors fúrási folyamat hosszú élettartammal


A tömör fúrással ellentétben csak egy vékony fém gyűrűt vág ki. A fúrókorona kihajtását egy kilökő csappal lehet elvégezni.



Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik


Nincs szükség elő- vagy utómegmunkálásra



Optimalizált vágóél-geometria


  • Hosszú élettartam sok normál magfúróhoz képest

  • Tiszta fúrási profil

  • Pontos tűrésű furat


Pontos vezetés, nincs megcsúszás


Átlapoló fúráshoz alkalmas. Problémamentes fúrás ívelt felületeken és csöveken.

Megjegyzés
  • A spirálfúróktól eltérően a körmaró csak egy vékony anyaggyűrűt, nem pedig a teljes furatátmérőt munkálja meg. A furatmagot egy húzórugóval ellátott vezetőcsap löki ki; ez nem képezi a szállítási terjedelem részét. A körmarók ezért 10-szer gyorsabb fúrási időt biztosítanak, mint a spirálfúrók.

  • A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a körmaró élettartamát. Ne fúrjon szárazon.

  • Faforgácslemezhez, titánhoz, valamint hőálló és erősen ötvözött acélhoz nem alkalmazható

  • Az anyagok és vágási értékek paramétereit lásd az összefoglaló áttekintő táblázatokban

  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt

  • Vegye le a laza ruhadarabokat és az ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé

  • A körmarót nem szabad kézi szerszámokkal használni

  • A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze a körfutási pontosságot, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciójának rendeltetésszerű működését
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ráhegesztett szárral, ∅19 mm. Hordozható mágneses fúrógépekkel vagy rögzített fúrógépekkel történő használatra, nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű és 30 vagy 50 mm vágásmélységű furatok elkészítéséhez

  • A QuickIn befogóval rendelkező FEIN fúrógépek adapterrel használhatók

  • Morse-kúpos oszlopos fúrógépeken a megfelelő szárbefogó alkalmazásával használható
Útmutató
  • Illessze a kilökőcsapot a magfúróba

  • Nyomja a magfúrót a fúróegység szárbefogójába, majd húzza meg a belső hatlapú csavarokat

  • Gyorsbefogó használata esetén a magfúró automatikusan rögzül

  • Ügyeljen arra, hogy a magfúró tisztán helyezkedjen el a befogóban

  • Amennyiben a fúrógépet használat közben oldalterhelésnek teszi ki, az a szerszám töréséhez vezethet

  • Rögzítse a fúrógépet a fúráshoz megfelelő pozícióba – ügyeljen arra, hogy a fúrógép stabil alapon helyezkedjen el

  • Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén

  • Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot

  • A fúrást óvatosan végezze (központozás és előfúrás nélkül), és a teljes fúrási folyamat során ügyeljen az egyenletes előtolásra és az állandó fordulatszámra

  • A forgácsokat és a furatmagot minden fúrási művelet után távolítsa el

  • Figyelmeztetés: Sérülésveszély – a forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet

Minőség

Würth-Standard

Vágásmélység

50 mm

Átmérő

22 mm

Hosszúság

84,6 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Alumínium, Fa

Száralak

Weldon

Bevonat

Sima

Vágóél anyaga

HSS

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási értékek
12,0–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 12,0 mérettől átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
vc n n n
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumíniumötvözetek ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumínium öntvényötvözetek
<= 10% Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Magnéziumötvözetek ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Rövid forgácsú bronz ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 20 25 531 663 398 497 318 398
Hőre lágyuló műanyagok 20 25 531 663 398 497 318 398
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
36,0–50,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 36,0 mérettől átm. 40,0 mérettől átm. 50,0 mérettől
vc n n n
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Alumíniumötvözetek ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Alumínium öntvényötvözetek
<= 10% Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Magnéziumötvözetek ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Rövid forgácsú bronz ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 20 25 177 221 159 199 127 159
Hőre lágyuló műanyagok 20 25 177 221 159 199 127 159
Vágási értékek
24,0–32,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság átm. 24,0 mérettől átm. 28,0 mérettől átm. 32,0 mérettől
vc n n n
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Alumíniumötvözetek ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Alumínium öntvényötvözetek
<= 10% Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Magnéziumötvözetek ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Rövid forgácsú bronz ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 20 25 265 332 227 284 199 249
Hőre lágyuló műanyagok 20 25 265 332 227 284 199 249
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kilökő csap fém körmarókhoz

KILÖKŐCSAP-CREDRL-F.0630940XXX

x 1 db
Kilökő csap fém körmarókhoz

KILÖKŐSTIFT-MAGFÚRÓ-0630930XXX-HEZ
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter Körmarókhoz

ADAPTER-MAGFÚRÓ-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

QuickIN szárral FEIN magfúrókhoz, 19 mm-es Weldon szárral rendelkező körmaró felszereléséhez.
x 1 db
Tartó, HSS magfúró

MORSE BEFOGÓ-MK2-AUTOMATA KENÉS

A magfúró használatához Morse-kúpos befogású gépeken
x 1 db
Tartó, HSS magfúró

MORSE BEFOGÓ-MK3-KÉZI KENÉS

A magfúró használatához Morse-kúpos befogású gépeken
x 1 db
Tartó, HSS magfúró

MORSE BEFOGÓ-MK3-AUTOMATA KENÉS

A magfúró használatához Morse-kúpos befogású gépeken