Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS körmaró

Magfúró, HSS
MAGFÚRÓ-FÉM-HSS-FÚRM30MM-D18MM

Cikksz. 0630930180
EAN 4038898425366

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSS körmaró

Cikksz. 0630930180
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
HSS szabványos körmaró nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű átmenő furatok hordozható mágneses vagy rögzített fúrógépekkel, történő elkészítéséhez, max. 850 N/mm² szilárdságú hagyományos acélokhoz, fához és színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez és műanyagokhoz.

Nagy teljesítmény és gyors fúrási folyamat hosszú élettartammal


A tömör fúrással ellentétben csak egy vékony fém gyűrűt vág ki. A fúrókorona kihajtását egy kilökő csappal lehet elvégezni.



Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik


Nincs szükség elő- vagy utómegmunkálásra



Optimalizált vágóél-geometria


  • Hosszú élettartam sok normál magfúróhoz képest

  • Tiszta fúrási profil

  • Pontos tűrésű furat


Pontos vezetés, nincs megcsúszás


Átlapoló fúráshoz alkalmas. Problémamentes fúrás ívelt felületeken és csöveken.

Megjegyzés
  • A spirálfúróktól eltérően a körmaró csak egy vékony anyaggyűrűt, nem pedig a teljes furatátmérőt munkálja meg. A furatmagot egy húzórugóval ellátott vezetőcsap löki ki; ez nem képezi a szállítási terjedelem részét. A körmarók ezért 10-szer gyorsabb fúrási időt biztosítanak, mint a spirálfúrók.

  • A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a körmaró élettartamát. Ne fúrjon szárazon.

  • Faforgácslemezhez, titánhoz, valamint hőálló és erősen ötvözött acélhoz nem alkalmazható

  • Az anyagok és vágási értékek paramétereit lásd az összefoglaló áttekintő táblázatokban

  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt

  • Vegye le a laza ruhadarabokat és az ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé

  • A körmarót nem szabad kézi szerszámokkal használni

  • A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze a körfutási pontosságot, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciójának rendeltetésszerű működését
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ráhegesztett szárral, ∅19 mm. Hordozható mágneses fúrógépekkel vagy rögzített fúrógépekkel történő használatra, nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű és 30 vagy 50 mm vágásmélységű furatok elkészítéséhez

  • A QuickIn befogóval rendelkező FEIN fúrógépek adapterrel használhatók

  • Morse-kúpos oszlopos fúrógépeken a megfelelő szárbefogó alkalmazásával használható
Útmutató
  • Illessze a kilökőcsapot a magfúróba

  • Nyomja a magfúrót a fúróegység szárbefogójába, majd húzza meg a belső hatlapú csavarokat

  • Gyorsbefogó használata esetén a magfúró automatikusan rögzül

  • Ügyeljen arra, hogy a magfúró tisztán helyezkedjen el a befogóban

  • Amennyiben a fúrógépet használat közben oldalterhelésnek teszi ki, az a szerszám töréséhez vezethet

  • Rögzítse a fúrógépet a fúráshoz megfelelő pozícióba – ügyeljen arra, hogy a fúrógép stabil alapon helyezkedjen el

  • Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén

  • Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot

  • A fúrást óvatosan végezze (központozás és előfúrás nélkül), és a teljes fúrási folyamat során ügyeljen az egyenletes előtolásra és az állandó fordulatszámra

  • A forgácsokat és a furatmagot minden fúrási művelet után távolítsa el

  • Figyelmeztetés: Sérülésveszély – a forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet

Minőség

Würth-Standard

Vágásmélység

30 mm

Átmérő

18 mm

Hosszúság

64,2 mm

Megmunkálandó anyag

Acél, Alumínium, Fa

Száralak

Weldon

Bevonat

Sima

Vágóél anyaga

HSS

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágási értékek
Vágási értékek
Vágási értékek
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kilökő csap fém körmarókhoz

KILÖKŐSTIFT-MAGFÚRÓ-0630930XXX-HEZ
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
Tartó, HSS magfúró

MORSE BEFOGÓ-MK2-AUTOMATA KENÉS

A magfúró használatához Morse-kúpos befogású gépeken
x 1 db
Tartó, HSS magfúró

MORSE BEFOGÓ-MK3-KÉZI KENÉS

A magfúró használatához Morse-kúpos befogású gépeken
x 1 db
Tartó, HSS magfúró

MORSE BEFOGÓ-MK3-AUTOMATA KENÉS

A magfúró használatához Morse-kúpos befogású gépeken
x 1 db
Adapter Körmarókhoz

ADAPTER-MAGFÚRÓ-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

QuickIN szárral FEIN magfúrókhoz, 19 mm-es Weldon szárral rendelkező körmaró felszereléséhez.