Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS fűrészlap Műanyagokhoz, üvegszál erősítésű műanyaghoz (GFRP), fához, gitthez, színesfémekhez és fémlemezhez, kb. max. 1 mm-ig

HSS fűrészlap
FŰRÉSZTÁRCSA-SG-KAROSSZÉRIA-D63MM

Cikksz. 0696631
EAN 4011231610810
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
Alkalmazási terület

Műanyagokhoz, üvegszál erősítésű műanyaghoz (GFRP), fához, gitthez, színesfémekhez és fémlemezhez, kb. max. 1 mm-ig

Átmérő

63 mm

Anyag

HSS

Adaptertípus

Supercut (kettős hatlapú)

Fűrészlap kialakítás

Szegmens

Megmunkálandó anyag

GFK, Műanyag, Fa, Nemvas nehézfém, Vékony acéllemez

Megfelelő gépek

Fein Supercut (400 W), Würth EMS 400, Würth DMS 2, Würth EMS 1.6, Würth EMS 2.0

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk