Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS bimetál hengerfűrész

Hengerfűrész, HSS bimetál, szerkezeti
HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D30MM

Cikksz. 063230
EAN 4011231528900

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Felhasználható valamennyi acélanyaghoz, továbbá öntvények, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag és fa vágásához
Megjegyzés

Minden fémhez, kivéve az öntvényeket, használjon fúró-, vágóolajat. Az olaj használata biztosítja a tiszta vágást, és ezzel meghosszabbítja a hengerfűrész élettartamát.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

30 mm

Vágásmélység

32 mm

Ajánlott fordulatszám lágyacél esetén

285 U/min

Ajánlott fordulatszám szerszámacél (WS) és nemesacél (VA) esetén

145 U/min

Ajánlott fordulatszám öntöttvas esetén

190 U/min

Ajánlott fordulatszám sárgaréz esetén

380 U/min

Ajánlott fordulatszám alumínium esetén

425 U/min

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A4 adapter Központfúróval

ADAPTER-HENGERF-(A4)-(14-30MM)
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
Hengerfűrész befogó, A2 Kilökő funkcióval

ADAPTER-HNGRFRSZ-A2-EJECTOR-(32-152MM)

x 1 db
Gyorscserélő befogó bimetál hengerfűrészekhez

ADAPTER-HENGERFŰRÉSZ-A4/A2-(14-152MM)

Egy adapter minden átmérőhöz
x 1 db
A2 adapter bimetál hengerfűrészhez 32–152 mm-es átmérőkhöz

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-A2-5/8IN-D32-152MM

Kombinált adapter A4/A2, hengerfűrészhez

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-KOMBI-A4/A2

x 1 db
A4 adapter bimetál hengerfűrészhez 14–30 mm-es átmérőkhöz

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-A4-1/2IN-D14-30MM

Csavarrugó, A7

RUGÓ-HENGERF-(A7)-HSS-BIMET

A kivágott munkadarab kinyomásához
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz