Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS WN központfúró HW lyukfűrészekhez (alacsony profilú) és MBS HW hengerfűrészekhez

Központfúró, HSS WN
KÖZPONTFÚRÓ-LYUKF-HSS-(F.MBSD18-60)

Cikksz. 06301201

EAN 4024835172158

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSS WN központfúró HW lyukfűrészekhez (alacsony profilú) és MBS HW hengerfűrészekhez

Cikksz. 06301201
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
Furatátmérő

6 mm

Hosszúság

80 mm

A következő lyukfűrészátmérőhöz:

18–60 mm

Egyéb szabvány

Vállalati szabvány

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk