HSS SMART STEP lépcsősfúró készlet 3 részes
Lépcsősfúró, HSS SMART STEP, 3 db, Syska
LÉPCSŐS-FÚRÓ-KLT-SMARTSTEP-(D4-30MM)
Cikksz. 0694450003
EAN 4065746565509
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Dinamikusan ívelt homlokszög az egyes lépcsős átmenetek között
- Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest
- Jelentősen gyorsabb fúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest
- Csak kis erőfeszítést igényel
- Csendes, tökéletesen szabályozott fúrási folyamat
- Sokkal kevesebb sorja alakul ki
SMART STEP-technológia
- Akár 3x gyorsabb fúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest
- Központosítás vagy pontozás nélküli precíz fúrás
- Nem torzul el a fémlemez
- Egyszerű a furatok fúrása vagy a meglévő furatok tágítása
- Nincs zörgés vagy beszorulás az anyagba
- Pontos, körkörös fúrás szakadás vagy hasadás nélkül
Mélyköszörült spirálhorony
Kiváló forgácselvezetés
3 életlen oldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
Az ORSY® rendszerekhez alkalmas, kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Kizárólag a Würth-nél kapható
Adatlapok(X)
- Ideális szerszám fémlemezek megmunkálásához.
- Fémlemez, csövek és profilok központosítása, pontfúrása, fúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.
- Ideális a villanyszerelő szakmában, víz- és fűtésrendszerek szerelésekor, gépjárműjavító műhelyekben, a gépészet területén, kapcsolószekrény-gyártásban, valamint tartályok és berendezések gyártásához.
- Ellenőrizze, hogy elegendő-e a hűtőfolyadék/kenőanyag mennyisége!
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Ne tolja a szerszámot a kifúrás során. A lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik
Darabszám a készletben | 3 darab |
Vágóél anyaga | HSS |
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Alumínium, Színesfém, Fa |
| Cikksz. | Lépések száma | A fúrási terület átmérője [mm] |
| 694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| Kulcs |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |