Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS SMART STEP Deepcut lépcsősfúró

LÉPCSŐS-FÚRÓ-SPRL-SMARTSTEP-DC-D9-19MM

Cikksz. 0694459919

EAN 4062856812387

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSS SMART STEP Deepcut lépcsősfúró

Cikksz. 0694459919
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
AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többfunkciós lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és most először lehetővé teszi a vastagabb munkadarabok fúrását is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek.

Pontos, körkörös furatok



Nincs szerszámcsere és rövidebb megmunkálási idő


  • Nincs szükség kisebb spirálfúróval végzett előfúrásra, precíz pontfúrás a fúróhegy kitérése nélkül

  • Nincs szükség kiegészítő sorjázásra, mivel a következő legnagyobb lépcsőátmérő elvégzi ezt a funkciót

  • Számos furatátmérő kombinálása egyetlen szerszámban

  • Nagyon gyors pontfúrás és gyorsabb fúrási folyamat a négy nagy teljesítményű vágóélnek és a SMART STEP technológiának köszönhetően


Rugalmas, intelligens használat


  • Most akár 10 mm-es anyagvastagságú vastagabb munkadarabokhoz is alkalmas (a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest, amelyek csak 4 mm vastag fémlemezekre korlátozódnak)

  • Egyedi kivitelű változat, amely egyetlen szerszámban egyesíti az összes magfurat átmérőt (átmérő: 3,3–10,2 mm) az M4-M12 és 1,5xD közötti átmenő furatmenetek számára

  • Használható akkus csavarhúzókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban.

  • A mágneses magfúrógépekkel használt körmarókhoz képest nem probléma a nehezen hozzáférhető helyek elérése (pl. T-gerendákon) vagy nem okoz gondot a túl kicsi tapadóerő


Rendkívül kényelmes fúrás


  • Fáradtságmentes fúrás

  • Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban

  • Nem torzul el a fémlemez

  • Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása

  • A fúrási folyamat során a szerszámra kifejtett erő csökkenése


AlCrN többrétegű kopásálló bevonat


  • Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig

  • Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat

  • Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)


3 életlen oldalú szár


Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató
  • Gondoskodjon az elegendő mennyiségű a hűtésről/kenésről

  • Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen

  • Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket

  • Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik

  • Fúrás közben ügyeljen a lépcsősfúró teljes hosszára

Min./max. furatátmérő

9-19 mm

Szárátmérő

12 mm

Szárhosszúság

25 mm

Hosszúság

102 mm

Száralak

Háromlapú csap

Bevonat

AlCrN

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Színesfém, Fa, Keményfa

Kulcs
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Cikksz. Lépések száma max. fúrási mélység A fúrási terület átmérője [mm]
0694459310 6 1,5 x D 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
22,0–30,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság n
Átm. 22,0–30,0
cikksz.
Fúrás (1. fúrási fázis) eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 300 200
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 700 N/mm² 300 200
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 300 200
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 300 200
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 300 200
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 300 200
Öntöttvas ≤ 350 HB 300 150
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 300 150
Alumínium ≤ 450 N/mm² 350 200
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 350 200
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² 300 200
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 300 200
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 300 200
Hőre keményedő műanyagok 300 200
Hőre lágyuló műanyagok 300 200
9,0–19,0 és 21,0–29,0 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság n
Átm. 9,0–19,0
cikksz.
Átm. 21,0–29,0
cikksz.
Fúrás (1. fúrási fázis) eddig: Fúrás (1. fúrási fázis) eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Öntöttvas ≤ 350 HB 750 200 300 160
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 750 200 300 160
Alumínium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Hőre keményedő műanyagok 750 300 300 200
Hőre lágyuló műanyagok 750 300 300 200
4,5–12,5 és 8,0–20,0 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság n
Átm. 4,5–12,5
cikksz.
Átm. 8,0–20,0
cikksz.
1. fúrási fázis minden további lépésnél csökkenteni kell 1. fúrási fázis minden további lépésnél csökkenteni kell
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Öntöttvas ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Alumínium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Réz, kevéssé ötvözött ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Műanyagok, hőre keményedő 1500 500 850 300
Hőre lágyuló műanyagok 1500 500 850 300
Ajánlott fordulatszám
3,3–10,2 és 4,0–12,0 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság n
Átm. 3,3 - 10,2
Cikksz.
Átm. 4,0 - 12,0
Cikksz.
1. fúrási fázis minden további lépésnél csökkenteni kell 1. fúrási fázis minden további lépésnél csökkenteni kell
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Öntöttvas ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Alumínium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Réz, kevéssé ötvözött ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Műanyagok, hőre keményedő 1900 900 1600 500
Hőre lágyuló műanyagok 1900 900 1600 500
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE

FURCSAV-AKKUS-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2

Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
x 1 db
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz