HSS SMART STEP Deepcut lépcsősfúró
LÉPCSŐS-FÚRÓ-SPRL-SMARTSTEP-DC-D8-20MM
Cikksz. 0694459820
EAN 4062856812394
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos, körkörös furatok
Nincs szerszámcsere és rövidebb megmunkálási idő
- Nincs szükség kisebb spirálfúróval végzett előfúrásra, precíz pontfúrás a fúróhegy kitérése nélkül
- Nincs szükség kiegészítő sorjázásra, mivel a következő legnagyobb lépcsőátmérő elvégzi ezt a funkciót
- Számos furatátmérő kombinálása egyetlen szerszámban
- Nagyon gyors pontfúrás és gyorsabb fúrási folyamat a négy nagy teljesítményű vágóélnek és a SMART STEP technológiának köszönhetően
Rugalmas, intelligens használat
- Most akár 10 mm-es anyagvastagságú vastagabb munkadarabokhoz is alkalmas (a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest, amelyek csak 4 mm vastag fémlemezekre korlátozódnak)
- Egyedi kivitelű változat, amely egyetlen szerszámban egyesíti az összes magfurat átmérőt (átmérő: 3,3–10,2 mm) az M4-M12 és 1,5xD közötti átmenő furatmenetek számára
- Használható akkus csavarhúzókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban.
- A mágneses magfúrógépekkel használt körmarókhoz képest nem probléma a nehezen hozzáférhető helyek elérése (pl. T-gerendákon) vagy nem okoz gondot a túl kicsi tapadóerő
Rendkívül kényelmes fúrás
- Fáradtságmentes fúrás
- Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban
- Nem torzul el a fémlemez
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- A fúrási folyamat során a szerszámra kifejtett erő csökkenése
AlCrN többrétegű kopásálló bevonat
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig
- Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat
- Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)
3 életlen oldalú szár
Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
- Gondoskodjon az elegendő mennyiségű a hűtésről/kenésről
- Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik
- Fúrás közben ügyeljen a lépcsősfúró teljes hosszára
Min./max. furatátmérő | 8-20 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Szárhosszúság | 25 mm |
Hosszúság | 110 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | AlCrN |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Színesfém, Fa, Keményfa |
| Kulcs |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
| Cikksz. | Lépések száma | max. fúrási mélység | A fúrási terület átmérője [mm] |
| 0694459310 | 6 | 1,5 x D | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
| 0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
| 0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| 0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!