HSS Performance sima lépcsősfúró
HSS lépcsősfúró, Performance, felületkezeletlen
LÉPCSŐS-FÚRÓ-SPRL-HSS-PERFORM-(D6-30MM)
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
4-szer hosszabb élettartam
A hasonló bevonatlan lépcsősfúrókkal összehasonlítva
Tökéletesített központosítás és akár 100%-kal gyorsabb fúrás
Egyedüli nagy sebességű köszörülés
A teljes fúrási folyamat felgyorsul
Jelentősen kisebb előtolási erők
Optimalizált vágóél-geometria
- Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban
- Nem torzul el a fémlemez
- Körkörösebb formájú furat
- Sokkal kevesebb sorja alakul ki a széleken
Akár 80%-kal kisebb erőkifejtés a szerszámon a fúrási folyamat közben
Optimalizált vágási profil egyenletesebb átmenettel a különálló fázisok között
Háromoldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
Adatlapok(X)
- Fémlemez, csövek és profilok központosítása, fúrása, magfúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.
- A Performance márkájú lépcsősfúrók legújabb generációja ideális hagyományos, 900 N/mm2 szilárdságú ötvözetlen acélból, alumíniumból, öntöttvasból, sárgarézből, bronzból, fából és max. 4,0 mm vastagságú műanyagokból készült fémlemezek, panelek, profilok és csövek megmunkálásához. A max. 900 N/mm2 szilárdságú ötvözött acélok max. 2,0 mm vastagságig munkálhatók meg.
- Gondoskodjon az elegendő mennyiségű a hűtésről/kenésről
- Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik
Min./max. furatátmérő | 6-30 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Szárhosszúság | 24 mm |
Hosszúság | 94 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | Sima |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Cikksz. | Lépések száma | A fúrási terület átmérője [mm] |
0694453412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694453420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694453421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694453630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694453637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694453639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694453640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!