Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS Performance sima lépcsősfúró

HSS lépcsősfúró, Performance, felületkezeletlen
LÉPCSŐS-FÚRÓ-SPRL-HSS-PERFORM-(D4-20MM)
ZEBRA

Cikksz. 0694453420
EAN 4061975354440

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A Performance márkájú lépcsősfúrók legújabb generációja a hosszabb élettartamért, a jelentősen gyorsabb fúrásért és a sokkal kevesebb sorja kialakulásáért a max. 900 N/mm2 szilárdságú hagyományos acélból, alumíniumból, öntöttvasból, sárgarézből, bronzból, fából és műanyagokból készült vékony munkadarabok megmunkálása során.

4-szer hosszabb élettartam


A hasonló bevonatlan lépcsősfúrókkal összehasonlítva



Tökéletesített központosítás és akár 100%-kal gyorsabb fúrás


Egyedüli nagy sebességű köszörülés



A teljes fúrási folyamat felgyorsul


Jelentősen kisebb előtolási erők



Optimalizált vágóél-geometria


  • Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban

  • Nem torzul el a fémlemez

  • Körkörösebb formájú furat

  • Sokkal kevesebb sorja alakul ki a széleken


Akár 80%-kal kisebb erőkifejtés a szerszámon a fúrási folyamat közben


Optimalizált vágási profil egyenletesebb átmenettel a különálló fázisok között



Háromoldalú szár


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Fémlemez, csövek és profilok központosítása, fúrása, magfúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.

  • A Performance márkájú lépcsősfúrók legújabb generációja ideális hagyományos, 900 N/mm2 szilárdságú ötvözetlen acélból, alumíniumból, öntöttvasból, sárgarézből, bronzból, fából és max. 4,0 mm vastagságú műanyagokból készült fémlemezek, panelek, profilok és csövek megmunkálásához. A max. 900 N/mm2 szilárdságú ötvözött acélok max. 2,0 mm vastagságig munkálhatók meg.
Útmutató
  • Gondoskodjon az elegendő mennyiségű a hűtésről/kenésről

  • Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen

  • Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket

  • Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik

Min./max. furatátmérő

4-20 mm

Szárátmérő

8 mm

Szárhosszúság

24 mm

Hosszúság

70 mm

Száralak

Háromlapú csap

Bevonat

Sima

Megmunkálandó anyag

Acél

Cikksz. Lépések száma A fúrási terület átmérője [mm]
0694453412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694453420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694453421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694453630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694453637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694453639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694453640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz