HSS Performance menetmetsző Standard metrikus ISO menetekhez
Menetmetsző, HSS WN M-menet
MNTMETSZŐ-HSS-WN-ACÉL-PERFORMANCE-M4




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugalmasan használható akkus fúrócsavarozóval és esztergagépen
A gyári szabványú, 25x9 mm külső átmérőjű menetmetszőkkel időtakarékosan elvégezhetők a méretpontos vágások (M3-M10) és a külső menetek javítása (M3-M12) a hárompofás befogótokmányban a speciális fejlesztésű adapterrel való együttes használata mellett (Cikksz.:0659999001).
Gazdaságosan használható manuálisan
Öt szerszám helyett csak egy menetmetszőtartó szükséges M3–M12 külső menetek manuális vágásához.
Kiemelkedő teljesítmény
- Akár kétszer hosszabb élettartam a felületnitridálásnak és az újonnan kifejlesztett szerszámgeometriának köszönhetően
- Kiváló forgácselvezetés a vágás irányában a kezdő horonynak köszönhetően
Nagyfokú folyamatbiztonság
a leppelt, nitridált felületnek és a hosszabb vágóélnek hála
Egyszerűen használható
- Egyszerűbb vágás és kisebb nyomaték a hagyományos menetmetszőkhöz képest
- Kisebb súrlódás a hagyományos menetmetszőkhöz képest
- Mindkét oldalon használható a kétoldalas vágóélnek köszönhetően
Adatlapok(X)
- Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A menetmetszők hagyományos menetmetszőtartókkal manuális használatra, esztergán és akkus fúrócsavarozóval történő használatra egyaránt alkalmasak (0659 990 001 elemmel).
- Manuális használat esetén vegye figyelembe a következőket: A menetmetszőt a menetmetsző tartóba kell helyezni, a középső csavar magasságába. A csavarokat csavarhúzóval kell meghúzni. A menetmetszőt függőlegesen kell ráállítani a munkadarabra. Mindkét oldalon használható. Két fordulat után a vágás egy rövid visszafordítással megszakítható.
- Akkus fúrócsavarozókkal vagy esztergagépeken történő használat esetén vegye figyelembe a speciálisan erre a célra tervezett adapter kezelési útmutatóját, elem 0659999001.
Vágóél anyaga | HSS |
Bevonat | Nitridált |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Forma | B |
Tűrési osztály | 6g |
Menettípus x névleges átmérő | M4 |
Menetemelkedés | 0,7 mm |
Külső átmérő | 25 mm |
Magasság | 9 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!