HSS Multi Performance TiAIN lépcsősfúró
HSS lépcsősfúró, Multi Performance TiAlN
LÉPCSŐS-FÚRÓ-SPRL-HSS-M-PERFM-(D6-30MM)
Cikksz. 0694458630
EAN 4061975356185




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal nagyobb vágósebesség
A hasonló hagyományos, bevonatlan lépcsősfúrókkal összehasonlítva
Tökéletesített központosítás és akár 100%-kal gyorsabb fúrás
Egyedüli nagy sebességű köszörülés
A teljes fúrási folyamat felgyorsul
Jelentősen kisebb előtolási erők
Optimalizált vágóél-geometria
- Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban
- Nem torzul el a fémlemez
- Körkörösebb formájú furat
- Sokkal kevesebb sorja alakul ki a széleken
Akár 80%-kal kisebb erőkifejtés a szerszámon a fúrási folyamat közben
Optimalizált vágási profil egyenletesebb átmenettel a különálló fázisok között
Háromoldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
Adatlapok(X)
- Fémlemez, csövek és profilok központosítása, fúrása, magfúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.
- A Multi Performance márkájú lépcsősfúrók legújabb generációja ideális hagyományos, 1300 N/mm2 szilárdságú ötvözetlen acélból, alumíniumból, öntöttvasból, sárgarézből, bronzból, fából és max. 4,0 mm vastagságú műanyagokból készült fémlemezek, panelek, profilok és csövek megmunkálásához. A max. 1300 N/mm2 szilárdságú ötvözött acélok max. 2,0 mm vastagságig munkálhatók meg.
- A hűtés nem feltétlenül szükséges, de jelentősen növeli az élettartamot
- Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik
Min./max. furatátmérő | 6-30 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Szárhosszúság | 24 mm |
Hosszúság | 94 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | TiAlN |
Megmunkálandó anyag | Acél, Nemesacél, Alumínium |
Cikksz. | Lépések száma | A fúrási terület átmérője [mm] |
0694458412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694458420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694458630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694458639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694458640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
0694458637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694458628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
0694458538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
0694458638 | 12 | 6,0/9,0/13,0/16,0/19,0/21,0/23,0/26,0/29,0/32,0/35,0/38,0 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!