Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/d9QcJMG63rA

HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM - 1
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM - 2
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM - 3

HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

Spirálfúró, HSS, DIN 338, SMART STEP
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

Cikksz. 0624930650

EAN 4061975499141

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró

Cikksz. 0624930650

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű kézi fúrógép egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért akár 1000 N/mm2 szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz, színesfémekhez, valamint kemény- és puhafához.

Az eredeti SMART STEP: az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúrószár (2,5 mm-es átmérőtől)



Pontos, körkörös furatok



Rendkívül kényelmes fúrás


  • Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Sarokfúrás lehetséges

  • Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása


Jelentősen gyorsabb, mint a hagyományos, köszörült hegyű spirálfúrók



Ideális a szegecsekés menetes csapok kifúrásához



Az első spirálfúró, amely lehetővé teszi a precíz, kézi vezetésű fúrást akár 20 mm átmérőig, előfúrás nélkül; oszlopos fúró alkalmazása esetében még max. 26,5 mm átmérőjű furatok előfúrás nélküli pontos kialakítása is lehetővé válik


> 13,0 mm fúróátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, melynek köszönhetően minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható



3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tökéletes a lemezekbe és vékony falú profilanyagokba (pl. alumínium- vagy ablakprofilokba) szánt szegecsfuratok és menetes csapok kifúrásához.

  • Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a fába készített furatok kifúrására szánt hagyományos fa spirálfúrókhoz képest.

  • Ideális a tömör anyagokkal (pl. az akár 1000 N/mm² szilárdságú acéllal, az alumíniummal vagy műanyaggal) végzendő, nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkához.

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Színesfém, Fa, Keményfa

Minőség

ZEBRA-Premium

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Átmérő (Ø)

6,5 mm

Hosszúság (l1)

101 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

63 mm

Fúróhegy hossza (l3)

5,8 mm

Szárátmérő

6,5 mm

Száralak

Háromlapú csap

Bevonat

Többszörös finomítás

Vágóél anyaga

HSS

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 1,0 mm-es átmérőtől 2,0 mm-es átmérőtől 2,5 mm-es átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nitridált acélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Szerszámacélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Gyorsacél ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Színesfém
Alumínium ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Műanyagok
Műanyagok, hőre keményedő 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Műanyagok, hőre lágyuló 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Fa
Puhafa 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Keményfa
Keményfa 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Jelmagyarázat
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
Vágási értékek
12,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 12,5 mm-es átmérőtől
vc n f
ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nitridált acélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Szerszámacélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Gyorsacél ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Színesfém
Alumínium ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Műanyagok
Műanyagok, hőre keményedő 20 37 636 955 0,250
Műanyagok, hőre lágyuló 20 37 636 955 0,250
Fa
Puhafa 25 37 796 955 0,250
Keményfa
Keményfa 22 31 700 796 0,200
Vágási értékek
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 6,3 mm-es átmérőtől 8,0 mm-es átmérőtől 10,0 mm-es átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nitridált acélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Szerszámacélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Gyorsacél ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Színesfém
Alumínium ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Műanyagok
Műanyagok, hőre keményedő 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Műanyagok, hőre lágyuló 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Fa
Puhafa 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Keményfa
Keményfa 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Vágási értékek
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság 3,15 mm-es átmérőtől 4,0 mm-es átmérőtől 5,0 mm-es átmérőtől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nitridált acélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Szerszámacélok ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Gyorsacél ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Színesfém
Alumínium ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Műanyagok
Műanyagok, hőre keményedő 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Műanyagok, hőre lágyuló 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Fa
Puhafa 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Keményfa
Keményfa 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz