HSS DIN 338 SMART STEP spirálfúró
Spirálfúró, HSS, DIN 338, SMART STEP
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-11,5MM
ZEBRA SMART STEP






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az eredeti SMART STEP: az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúrószár (2,5 mm-es átmérőtől)
Pontos, körkörös furatok
Rendkívül kényelmes fúrás
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Sarokfúrás lehetséges
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
Jelentősen gyorsabb, mint a hagyományos, köszörült hegyű spirálfúrók
Ideális a szegecsekés menetes csapok kifúrásához
Az első spirálfúró, amely lehetővé teszi a precíz, kézi vezetésű fúrást akár 20 mm átmérőig, előfúrás nélkül; oszlopos fúró alkalmazása esetében még max. 26,5 mm átmérőjű furatok előfúrás nélküli pontos kialakítása is lehetővé válik
> 13,0 mm fúróátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, melynek köszönhetően minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
Adatlapok(X)
- Tökéletes a lemezekbe és vékony falú profilanyagokba (pl. alumínium- vagy ablakprofilokba) szánt szegecsfuratok és menetes csapok kifúrásához.
- Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a fába készített furatok kifúrására szánt hagyományos fa spirálfúrókhoz képest.
- Ideális a tömör anyagokkal (pl. az akár 1000 N/mm² szilárdságú acéllal, az alumíniummal vagy műanyaggal) végzendő, nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkához.
![]() | |
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas, Színesfém, Fa, Keményfa |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Átmérő (Ø) | 11.5 mm |
Hosszúság (l1) | 142 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 94 mm |
Fúróhegy hossza (l3) | 12.0 mm |
Szárátmérő | 11.5 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | Többszörös finomítás |
Vágóél anyaga | HSS |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Jelmagyarázat |
vc = vágási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
Vágási értékek | ||||||
12,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | 12,5 mm-es átmérőtől | ||||
vc | n | f | ||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
Acélok | ||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Nitridált acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Szerszámacélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Gyorsacél | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Fémöntvények | ||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Színesfém | ||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Műanyagok | ||||||
Műanyagok, hőre keményedő | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Műanyagok, hőre lágyuló | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Fa | ||||||
Puhafa | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Keményfa | ||||||
Keményfa | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Vágási értékek | ||||||||||||
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | 1,0 mm-es átmérőtől | 2,0 mm-es átmérőtől | 2,5 mm-es átmérőtől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Nitridált acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Szerszámacélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Gyorsacél | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Színesfém | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok, hőre keményedő | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Műanyagok, hőre lágyuló | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Fa | ||||||||||||
Puhafa | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Keményfa | ||||||||||||
Keményfa | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Vágási értékek | ||||||||||||
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | 6,3 mm-es átmérőtől | 8,0 mm-es átmérőtől | 10,0 mm-es átmérőtől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Nitridált acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Szerszámacélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Gyorsacél | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Színesfém | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok, hőre keményedő | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Műanyagok, hőre lágyuló | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Fa | ||||||||||||
Puhafa | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Keményfa | ||||||||||||
Keményfa | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Vágási értékek | ||||||||||||
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | 3,15 mm-es átmérőtől | 4,0 mm-es átmérőtől | 5,0 mm-es átmérőtől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Nitridált acélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Szerszámacélok | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Gyorsacél | ≤ 1 000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Színesfém | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok, hőre keményedő | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Műanyagok, hőre lágyuló | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Fa | ||||||||||||
Puhafa | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Keményfa | ||||||||||||
Keményfa | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!