Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró

Lépcsősfúró, HSS AlTiN SMART STEP
LÉPCSŐS-FÚRÓ-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)

Cikksz. 0694451412

EAN 4065746562089

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró

Cikksz. 0694451412
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
Nagy teljesítményű lépcsősfúró egyedülálló SMART STEP technológiával, innovatív homlokszöggel az egyes lépcsős átmenetek között és AlTiN bevonattal a rendkívül gyors, kényelmes és hosszan tartó használat érdekében minden szokványos anyagban 3,5 mm-es anyagvastagságig.

Innovatív geometria három forgácsfelülettel az egyes lépcsős átmenetek között


  • Akár 3x hosszabb élettartam a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest

  • Jelentősen gyorsabb fúrás a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest

  • Minimális erőfeszítés szükséges

  • Teljesen sima, tökéletesen szabályozott fúrási folyamat

  • Sokkal kevesebb sorja alakul ki


SMART STEP-technológia


  • Akár 3x gyorsabb pontfúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest

  • Központosítás vagy pontozás nélküli precíz pontfúrás

  • Nem torzul el a fémlemez

  • Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása

  • Nincs zörgés vagy beszorulás az anyagba

  • Pontos, körkörös furatok szakadás vagy szilánkok nélkül


Mélyköszörült csavarthorony


Kiváló forgácselvezetés



AlTiN többrétegű kopásálló bevonat


  • Rendkívül nagy hőállóság, akár 1150 °C-ig

  • Különösen nagy, 3200 HV keménységű bevonat

  • Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)


3 életlen oldalú szár


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható



Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • A hűtés nem feltétlenül szükséges, de jelentősen növeli az élettartamot

  • Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket

  • Ne tolja a szerszámot a fúrás során. A lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ideális szerszám fémlemezek megmunkálásához.

  • Fémlemez, csövek és profilok központosítása, pontfúrása, fúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.

  • Ideális a villanyszerelő szakmában, víz- és fűtésrendszerek szerelésekor, gépjárműjavító műhelyekben, a gépészet területén, kapcsolószekrény-gyártásban, valamint tartályok és berendezések gyártásához.

Min./max. furatátmérő

4-12 mm

Szárátmérő

6 mm

Szárhosszúság

24 mm

Hosszúság

67,5 mm

Száralak

Háromlapú csap

Bevonat

AlTiN

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Színesfém, Műanyag, Fa

Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
5,3–38,5 és 6,0–38,0 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság vc n
Átm. 5,3–38,5
cikksz.
Átm. 6,0–38,0
cikksz.
Előfúrás menethez (1. fúrási fázis) eddig: Előfúrás menethez (1. fúrási fázis) eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Minőségi acélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 18 1000 140 1000 150
Hőre lágyuló műanyagok 18 1000 140 1000 150
Vágási értékek
6,0–40,5 és 6,0–26,75 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság vc n
Átm. 6,0–40,5
cikksz.
Átm. 6,0–26,75
cikksz.
Fúrás (1. fúrási fázis) eddig: Előfúrás menethez (1. fúrási fázis) eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Ötvözött edzett és megeresztett acél ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nemesacélok
Korrózióálló acélok ≤ 1200 N/mm² 11 580 90 580 130
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 18 1000 140 1000 200
Hőre lágyuló műanyagok 18 1000 140 1000 200
Cikksz. Lépések száma A fúrási terület átmérője [mm]
0694451330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694451529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Vágási értékek
6,0–37,0 és 6,0–39,0 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság vc n
Átm. 6,0–37,0
cikksz.
Átm. 6,0–39,0
cikksz.
Fúrás (1. fúrási fázis) eddig: Fúrás (1. fúrási fázis) eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Ötvözött edzett és megeresztett acél ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nemesacélok
Korrózióálló acélok ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 18 1000 150 1000 140
Hőre lágyuló műanyagok 18 1000 150 1000 140
Vágási értékek
5,0–29,0 és 6,0–30,0 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság vc n
Átm. 5,0–29,0
cikksz.
Átm. 6,0–30,0
cikksz.
Fúrás (1. fúrási fázis) eddig: Fúrás (1. fúrási fázis) eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Ötvözött edzett és megeresztett acél ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nemesacélok
Korrózióálló acélok ≤ 1200 N/mm² 11 700 120 580 130
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 18 1100 200 1000 190
Hőre lágyuló műanyagok 18 1100 200 1000 190
Vágási értékek
3,5–29,5 és 4,5–28,5 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság vc n
Átm. 3,5–29,5
cikksz.
Átm. 4,5–28,5
cikksz.
Fúrás (1. fúrási fázis) eddig: Fúrás (1. fúrási fázis) eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Ötvözött edzett és megeresztett acél ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nemesacélok
Korrózióálló acélok ≤ 1200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 18 1600 200 1250 200
Hőre lágyuló műanyagok 18 1600 200 1250 200
Vágási értékek
4,0–12,0 és 4,0–20,0 átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság vc n
átm. 4,0–12,0
cikksz.
átm. 4,0–20,0
cikksz.
Fúrás (1. fúrási fázis) eddig: Fúrás (1. fúrási fázis) eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Ötvözött edzett és megeresztett acél ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nemesacélok
Korrózióálló acélok ≤ 1200 N/mm² 11 830 300 870 190
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Rövid forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Műanyagok
Hőre keményedő műanyagok 18 1400 470 1400 280
Hőre lágyuló műanyagok 18 1400 470 1400 280
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk