HSCo8 AlCrN körmaró
Magfúró, HSCo8 AlCrN bevonat
MAGFÚRÓ-FÉM-HSCO8-ALCRN-MH55MM-D15MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiemelkedő teljesítmény a hasonló bevonatlan magfúrókkal összehasonlítva
- Jelentősen hosszabb élettartam
- Akár 60%-kal nagyobb vágási sebesség
- Számottevően gyorsabb fúrás
AlCrN többrétegű kopásálló bevonat és 8% kobaltötvözet
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig
- Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat
- Többrétegű felépítés az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyagkopást)
A folyamatbiztonság érdekében, majdnem minden anyagban
Pontos vezetés, nincs megcsúszás
Problémamentes fúrás ívelt felületeken és csöveken
Előfúrás nem szükséges, sorja nem keletkezik
Nincs szükség elő- és utómegmunkálásra
- A magfúró a spirálfúróval ellentétben nem a teljes furatátmérőt munkálja meg, hanem csak egy vékony anyaggyűrűt. A furatmagot egy húzórugóval ellátott kilökőcsap löki ki; ez nem képezi a szállítási terjedelem részét. A magfúrók fúrási időtartama ezáltal tízszer rövidebb, mint a spirálfúrók esetében.
- A teljes fúrási folyamat során biztosított megfelelő, folyamatos hűtés számottevően növeli a magfúró élettartamát. Ne használja száraz állapotban.
- A magfúró/anyag párosítást, valamint a vágási értékeket lásd az áttekintő táblázatokban
- A csiszolószár használatakor viseljen megfelelő védőfelszerelést, például szemvédőt, hallásvédőt és védőkesztyűt
- Vegye le a laza ruhadarabokat vagy ékszereket, amelyek beakadhatnak a mozgó alkatrészek közé
- A magfúró kézi használata tilos
- A szerszám használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy megfelelően forog-e, és a szerszámmeghajtó szorítófunkciója rendeltetésszerűen működik-e
Adatlapok(X)
- Ráhegesztett szárral, ∅ 19 mm. Hordozható mágnestalpas fúrógépekkel vagy oszlopos fúrógépekkel történő használatra, nagy méretű, max. 50 mm átmérőjű és max. 55 mm vágásmélységű furatok elkészítéséhez
- A QuickIn befogóval rendelkező FEIN fúrógépek adapterrel használhatók
- Morse-kúpos oszlopos fúrógépeken a megfelelő szárbefogó alkalmazásával használható
- Illessze a kilökőcsapot a magfúróba
- Nyomja a magfúrót a fúróegység szárbefogójába, majd húzza meg a belső hatlapú csavarokat
- Gyorsbefogó használata esetén a magfúró automatikusan rögzül
- Ügyeljen arra, hogy a magfúró tisztán helyezkedjen el a befogóban
- Amennyiben a fúrógépet használat közben oldalterhelésnek teszi ki, az a szerszám töréséhez vezethet
- Rögzítse a fúrógépet a fúráshoz megfelelő pozícióba – ügyeljen arra, hogy a fúrógép stabil alapon helyezkedjen el
- Szükség esetén fúrás előtt rögzítse a fúrógépet egy biztonsági pánttal, különösen függőleges felületeken és fej felett végzett munka esetén
- Ügyeljen a fordulatszám-táblázatra, és használjon hűtő-kenőanyagot
- A fúrást óvatosan végezze (központozás és előfúrás nélkül), és a teljes fúrási folyamat során ügyeljen az egyenletes előtolásra és az állandó fordulatszámra
- A forgácsokat és a furatmagot minden fúrási művelet után távolítsa el
- Figyelmeztetés: Sérülésveszély – a forgácsok és a furatmag rendkívül forró és éles lehet
Minőség | ZEBRA-Premium |
Vágásmélység | 55 mm |
Átmérő | 15 mm |
Hosszúság | 84.6 mm |
Megmunkálandó anyag | Acél, Nemesacél, Öntvény, Színesfém, Kemény és szívós anyag |
Száralak | Weldon |
Bevonat | AlCrN |
Vágóél anyaga | HSCo8 |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
12,0–20,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 12,0 mérettől | átm. 16,0 mérettől | átm. 20,0 mérettől | |||||
vc | n | n | n | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Nitridált acélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Szerszámacélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Gyorsacél | ≤ 1300 | 8 | 10 | 212 | 265 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Minőségi acélok | |||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Titán | ≤ 850 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 | 10 | 15 | 265 | 398 | 199 | 298 | 159 | 239 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Színesfémek | |||||||||
Alumínium | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Alumínium öntvényötvözetek >10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Rövid forgácsú sárgaréz | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 | 20 | 25 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
Hosszú forgácsú bronz | ≤ 1000 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
Műanyagok | |||||||||
Hőre keményedő műanyagok | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
36,0–50,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 36,0 mérettől | átm. 40,0 mérettől | átm. 50,0 mérettől | |||||
vc | n | n | n | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Nitridált acélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Szerszámacélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Gyorsacél | ≤ 1300 | 8 | 10 | 71 | 88 | 64 | 80 | 51 | 64 |
Minőségi acélok | |||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Titán | ≤ 850 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 | 10 | 15 | 88 | 133 | 80 | 119 | 64 | 95 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Színesfémek | |||||||||
Alumínium | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Alumínium öntvényötvözetek >10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Rövid forgácsú sárgaréz | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 | 20 | 25 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
Hosszú forgácsú bronz | ≤ 1000 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
Műanyagok | |||||||||
Hőre keményedő műanyagok | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
24,0–32,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 24,0 mérettől | átm. 28,0 mérettől | átm. 32,0 mérettől | |||||
vc | n | n | n | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Nitridált acélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Szerszámacélok | ≤ 1300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Gyorsacél | ≤ 1300 | 8 | 10 | 106 | 133 | 91 | 114 | 80 | 99 |
Minőségi acélok | |||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Titán | ≤ 850 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 | 10 | 15 | 133 | 199 | 114 | 171 | 99 | 149 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Színesfémek | |||||||||
Alumínium | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Alumínium öntvényötvözetek >10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Rövid forgácsú sárgaréz | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Rövid forgácsú bronz | ≤ 850 | 20 | 25 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
Hosszú forgácsú bronz | ≤ 1000 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
Műanyagok | |||||||||
Hőre keményedő műanyagok | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!