HSCo többfunkciós speciális UNF gépi menetfúró, zsákfurathoz
Gépi menetfúró, HSCo, többf., UNF, C forma
GMFÚRÓ-ZSÁK-DIN371-UNF-MULTI-4-48
Cikksz. 0659880285
EAN 4056807645001
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül sokféle anyag megmunkálásához
Az univerzális geometria lehetővé teszi sok különböző típusú anyag megmunkálását.
Hosszú élettartam és jó folyamatbiztonság
Az X-tűrés biztosítja a megnövelt élettartamot és a folyamatbiztonságot.
Nagyon jó a hűtő-kenőanyagok tapadása, valamint kisebb az anyagfelhalmozódási hajlam
A gőzkezelt felület lehetővé teszi a hűtő-kenőanyagok jó tapadását, valamint csökkenti a lerakódások felhalmozódására való hajlamot.
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Adatlapok(X)
Menettípus | UNF |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Színesfém |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő collban | UNF 4 hüvelyk |
Bekezdésszám collonként | 48 |
Hosszúság | 56 mm |
Szárátmérő | 3,5 mm |
Négylap méret | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Gőzölt |
Forma | C |
Magfuratátmérő | 2,4 mm |
Spirál szög | 40° (jobb) |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | 2BX |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Alumíniumötvözetek, Alumínium, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Kovácsolható alumíniumötvözetek |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| 4-40 UNF – 10-24 UNF típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | 4-40 UNF | 6-32 UNF | 10-24 UNF | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 560 | 2242 | 0,53 | 455 | 1819 | 0,64 | 330 | 1318 | 0,79 |
| Minőségi acélok | ||||||||||||
| Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 672 | 1,121 | 0,53 | 546 | 909 | 0,64 | 395 | 659 | 0,79 |
| Titán | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 448 | 672 | 0,53 | 364 | 546 | 0,64 | 264 | 395 | 0,79 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 336 | 1,121 | 0,53 | 273 | 909 | 0,64 | 198 | 659 | 0,79 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Színesfémek | ||||||||||||
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 2242 | 4483 | 0,53 | 1819 | 3638 | 0,64 | 1318 | 2636 | 0,79 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 2242 | 5604 | 0,53 | 1819 | 4547 | 0,64 | 1318 | 3295 | 0,79 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 1121 | 3362 | 0,53 | 909 | 2728 | 0,64 | 659 | 1977 | 0,79 |
| Műanyagok | ||||||||||||
| Műanyagok, duroplaszt | 10 | 15 | 1121 | 1681 | 0,53 | 909 | 1364 | 0,64 | 659 | 989 | 0,79 | |
| Hőre lágyuló műanyagok | 20 | 30 | 2242 | 3362 | 0,53 | 1819 | 2728 | 0,64 | 1318 | 1977 | 0,79 | |
| Jelmagyarázat |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
| 1/4-20 UNF – 5/8-11 UNF típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | 1/4-20 UNF | 3/8-16 UNF | 5/8-11 UNF | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 5 | 20 | 251 | 1003 | 0,91 | 167 | 668 | 1,06 | 100 | 401 | 1,06 |
| Minőségi acélok | ||||||||||||
| Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 6 | 10 | 301 | 501 | 0,91 | 200 | 334 | 1,06 | 120 | 200 | 1,06 |
| Titán | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 201 | 301 | 0,91 | 134 | 200 | 1,06 | 80 | 120 | 1,06 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 3 | 10 | 150 | 501 | 0,91 | 100 | 334 | 1,06 | 60 | 200 | 1,06 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 300 HB | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Színesfémek | ||||||||||||
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 20 | 40 | 1003 | 2005 | 0,91 | 668 | 1336 | 1,06 | 401 | 802 | 1,06 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 20 | 50 | 1003 | 2506 | 0,91 | 668 | 1670 | 1,06 | 401 | 1002 | 1,06 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 30 | 501 | 1504 | 0,91 | 334 | 1002 | 1,06 | 200 | 601 | 1,06 |
| Műanyagok | ||||||||||||
| Műanyagok, duroplaszt | 10 | 15 | 501 | 752 | 0,91 | 334 | 501 | 1,06 | 200 | 301 | 1,06 | |
| Hőre lágyuló műanyagok | 20 | 30 | 1003 | 1504 | 0,91 | 668 | 1002 | 1,06 | 401 | 601 | 1,06 | |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!