HSCo precíziós fa spirálfúró Keményfához, fához és műanyagokhoz
Precíziós fa spirálfúró, HSCo
SPIRÁLFÚRÓ-FA-HSCO-P-D20,0MM
Cikksz. 0650812000
EAN 4053479356433
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíziós köszörülésű központosító csúcs, két elővágóval
Optimális központosítás a kiváló furatminőség érdekében
Speciális horonygeometria és dupla vezetőél
Optimális forgácselvezetés és stabilitás a fúrási folyamat során
Rendkívül kis gyári tűrések, pontosan meghatározott felület- és profil minőséggel
Pontosabb fúrás
Pengeszerű, köszörült vágóélek
Gyors, pontos fúrás
Dupla vezetőél
- Megakadályozza az átmérő eltéréseket (nincs excentrikus fúrás)
- Kiváló fúrófej stabilitás
100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Adatlapok(X)
Trópusi faanyagok, például bangkirai, keményfa, puhafa, rostlemezek, műanyag bevonatú rostlemezek, laminátumok, puha műanyagok, kemény műanyagok
Átmérő (Ø) | 20 mm |
Hosszúság | 178 mm |
Munkahossz | 120 mm |
Vágóél anyaga | HSCo |
Szárátmérő | 10 mm |
| Ajánlott fordulatszámok | |||||
| Furatátmérő | Puhafa | Keményfa | Forgácslemez | Resopal | Műanyagok |
| 3 mm | 3800 ford./perc | 2850 ford./perc | 2500 ford./perc | 2100 ford./perc | 2300 ford./perc |
| 4 mm | 2900 ford./perc | 2150 ford./perc | 1850 ford./perc | 1600 ford./perc | 1750 ford./perc |
| 5 mm | 2350 ford./perc | 1700 ford./perc | 1500 ford./perc | 1300 ford./perc | 1400 ford./perc |
| 6 mm | 1950 ford./perc | 1450 ford./perc | 1250 ford./perc | 1100 ford./perc | 1170 ford./perc |
| 7 mm | 1650 ford./perc | 1250 ford./perc | 1100 ford./perc | 900 ford./perc | 1000 ford./perc |
| 8 mm | 1450 ford./perc | 1050 ford./perc | 950 ford./perc | 800 ford./perc | 880 ford./perc |
| 9 mm | 1300 ford./perc | 950 ford./perc | 850 ford./perc | 700 ford./perc | 780 ford./perc |
| 10 mm | 1160 ford./perc | 850 ford./perc | 750 ford./perc | 650 ford./perc | 700 ford./perc |
| 11 mm | 1050 ford./perc | 780 ford./perc | 680 ford./perc | 580 ford./perc | 650 ford./perc |
| 12 mm | 970 ford./perc | 700 ford./perc | 620 ford./perc | 530 ford./perc | 580 ford./perc |
| 14 mm | 830 ford./perc | 600 ford./perc | 530 ford./perc | 450 ford./perc | 500 ford./perc |
| 16 mm | 730 ford./perc | 550 ford./perc | 470 ford./perc | 400 ford./perc | 440 ford./perc |
| 18 mm | 650 ford./perc | 480 ford./perc | 420 ford./perc | 50 ford./perc | 400 ford./perc |
| 20 mm | 580 ford./perc | 430 ford./perc | 370 ford./perc | 320 ford./perc | 350 ford./perc |