HSCo precíziós fa spirálfúró Keményfához, fához és műanyagokhoz
Precíziós fa spirálfúró, HSCo
SPIRÁLFÚRÓ-FA-HSCO-P-D10,0MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíziós köszörülésű központosító csúcs, két elővágóval
Optimális központosítás a kiváló furatminőség érdekében
Speciális horonygeometria és dupla vezetőél
Optimális forgácselvezetés és stabilitás a fúrási folyamat során
Rendkívül kis gyári tűrések, pontosan meghatározott felület- és profil minőséggel
Pontosabb fúrás
Pengeszerű, köszörült vágóélek
Gyors, pontos fúrás
Dupla vezetőél
- Megakadályozza az átmérő eltéréseket (nincs excentrikus fúrás)
- Kiváló fúrófej stabilitás
100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Adatlapok(X)
Trópusi faanyagok, például bangkirai, keményfa, puhafa, rostlemezek, műanyag bevonatú rostlemezek, laminátumok, puha műanyagok, kemény műanyagok
Átmérő (Ø) | 10 mm |
Hosszúság | 133 mm |
Munkahossz | 87 mm |
Vágóél anyaga | HSCo |
Szárátmérő | 10 mm |