HSCo lépcsős ponthegesztés fúró
HSCo lépcsős ponthegesztés fúró
PONTHEG-LEFÚRÓ-HSCO-D10/7,5MM
Cikksz. 07100010
EAN 4038898512004
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúró hegyén levő lépcsők fúróütközőként funkcionálnak, jelezve a pontos furatmélységet a felhasználónak
Ez megakadályozza, hogy a felhasználó véletlenül belefúrjon a második lemezbe
Ha a felhasználó azt észleli, hogy a lépcső csak az egyik oldalon érinti a fémet, akkor ez azt jelenti, hogy a fúrás szögben történik
Gyorsabb pontfúrás az elvékonyított vésőélnek köszönhetően
Ponthegesztések gyors, precíz lefúrására gépjárműkarosszéria-javítások során
Pontozó használatára nincs szükség
Fix központosító csúcs
Optimalizált fúróhegy-geometria a hagyományos ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)
- Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
Adatlapok(X)
- Lemezacélból <= 850 N/mm2 készült, vékony falú munkadarabok fúrásához, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- Használható 3-pofás befogótokmányú fúrógépekben
- Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó, max. 850 ford/perc maradjon
- Ha lehetséges, használjon hűtő-kenőanyagot
![]() | |
Minőség | Würth-Standard |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 850 N/mm² |
Ütközőátmérő | 10 mm |
Hosszúság | 88 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!