HSCo gépi menetfúró, sárga gyűrűs, alumínium profil, zsákfurat DIN 371/376
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-SÁRGA-M6
Cikksz. 065606
EAN 4011231543330
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A vágóél geometriát pontosan alumíniumhoz alakították ki
Megnövelt forgácsfelület és megnövelt spirálszög
Kisebb a letörés veszélye a szerszám vágóéleinél
Optimalizált mikrogeometria
Kiváló forgácselvezetés
A felületkezeletlen kivitel simított felülete minimalizálja az anyagtapadást, és kiváló forgácselvezetést garantál.
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Színesfém |
Furattípus | Zsákfurat ≤ 2,5xD |
A következő géptípushoz: | Maró-fúró központ, Állványos fúrógép |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Menetemelkedés | 1 mm |
Hosszúság | 80 mm |
Szárátmérő | 6,0 mm |
Négylap méret | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Magfuratátmérő | 5,0 mm |
Spirál szög | 45° (jobb) |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2 (6H) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| M3-M5 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Színesfémek | ||||||||||||
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Műanyagok, duroplaszt | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Hőre lágyuló műanyagok | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Jelmagyarázat |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
| M20 típushoz | ||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
| Színesfémek | ||||||
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Műanyagok, duroplaszt | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Hőre lágyuló műanyagok | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| M12-M16 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Színesfémek | ||||||||||||
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Műanyagok, duroplaszt | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Hőre lágyuló műanyagok | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| M6–M10 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Színesfémek | ||||||||||||
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Műanyagok, duroplaszt | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
| Hőre lágyuló műanyagok | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!