Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSCo SMART STEP kombinált menetfúró

Kombinált menetfúró, HSCo SMART STEP
GMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M5
ZEBRA SMART STEP

Cikksz. 0658580500
EAN 4065746562294

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Prémium kombinált menetfúró SMART STEP technológiával a pontos fúráshoz, menetvágáshoz és süllyesztékmaráshoz/sorjázáshoz egyetlen munkafolyamatban, már vastagabb munkadarabokhoz is max. 2xD anyagvastagságig, és szinte minden anyaghoz.

3 az 1-ben – fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban


Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos



SMART STEP-technológia


  • Akár 100%-kal gyorsabb munka, mint a hagyományos kombinált menetfúrókkal

  • Optimális központosítás még íves felületek megmunkálásakor is

  • A nagyon pontos, tökéletesen kör alakú furatok kifogástalan alapot biztosítanak a kiváló minőségű utólagos menetvágáshoz

  • Fáradtságmentes fúrás


A lemezacél megmunkálásán felül a prémium kombinált menetfúró vastagabb munkadarabokhoz is alkalmas


A hagyományos kombinált menetfúrókkal szemben dupla mélységű fúrást, menetvágást és süllyesztést/sorjázást tesz lehetővé (2xD az 1xD helyett)



A prémium kombinált menetfúró szinte minden anyaghoz alkalmas


SMART STEP technológia és HSCo vágóanyag



Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos kombinált menetfúrókéhoz képest


SMART STEP technológia és HSCo vágóanyag



Méretpontos átmenő furat menet az ISO 2 (6H) szerint



A 3 oldalú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár négyszög csatlakozással


A 3 oldalú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít, és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható



Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • Csak átmenő lyukak meneteihez alkalmas

  • A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges.

  • Akkus fúrócsavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.

  • Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas átmenő lyukak készítésére nemvasfémekben, például alumíniumban és sárgarézben, valamint műanyagokban, legfeljebb 2xD anyagvastagságig, kézi és rögzített használatra egyaránt.

  • Alkalmas max. 1000 N/mm² szilárdságú acél anyagok és maximum 2xD anyagvastagságú fémöntvények megmunkálására rögzített használat esetén; maximum 1,5xD anyagvastagságig kézi használat esetén.

  • Rögzített használat esetén alkalmas maximum 1xD anyagvastagságú nemesacélok és titán megmunkálására.
Útmutató
  • Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után jelentősen csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztékmaráshoz/sorjázáshoz.

  • Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

  • Ügyeljen arra, hogy egyenes vonalban dolgozzon. Mindenképpen kerülje a ferde tartást: Fennáll a szerszámtörés veszélye!

  • A kombinált menetfúró irányváltása előtt mindenképpen el kell távolítani a szerszám összes menetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.

Menettípus x névleges átmérő

M5

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Színesfém

Furattípus

Szavatolt hézagú furat ≤ 2xD

Minőség

ZEBRA-Premium

A következő géptípushoz:

Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép

Menetemelkedés

0.8 mm

Hosszúság

74 mm

Szárátmérő

6.0 mm

Négylap méret

4.9 mm

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Gőzölt

Száralak

Háromoldalú és hengeres szár kombinációja, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2 (6H)

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek
M3–M5 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság Megmunkálás M3 M4 M5
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Fúrók 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Fúrók 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1000 N/mm² Menetek 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Fúrók 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Fúrók 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1000 N/mm² Menetek 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Fúrók 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Fúrók 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Fúrók 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Fúrók 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Gyorsacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Fúrók 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Fúrók 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titán és titánötvözetek ≤ 850 N/mm² Menetek 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Fúrók 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² Menetek 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Fúrók 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 300 HB Menetek 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Fúrók 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB Menetek 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Fúrók 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² Menetek 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Fúrók 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² Menetek 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Fúrók 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 N/mm² Menetek 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Fúrók 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Menetek 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Fúrók 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² Menetek 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Fúrók 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 600 N/mm² Menetek 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Fúrók 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² Menetek 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Fúrók 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Műanyagok
Műanyagok, hőre keményedő Menetek 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Fúrók 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Műanyagok, hőre lágyuló Menetek 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Fúrók 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Vágási értékek
M10-M12 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság Megmunkálás M10 M12
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Fúrók 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Fúrók 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1000 N/mm² Menetek 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Fúrók 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Fúrók 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1000 N/mm² Menetek 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Fúrók 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Fúrók 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Fúrók 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Fúrók 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Gyorsacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Fúrók 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 1,5 2 48 63 1,50 40 53 1,75
Fúrók 6 9 191 286 0,027 159 238 0,03
Titán és titánötvözetek ≤ 850 N/mm² Menetek 0,8 1,5 25 47 1,50 21 39 1,75
Fúrók 3 5 95 159 0,025 79 132 0,025
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² Menetek 0,7 1,3 22 41 1,50 18 34 1,75
Fúrók 2 4 63 127 0,025 53 106 0,025
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 300 HB Menetek 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Fúrók 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB Menetek 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Fúrók 10 16 318 509 0,025 265 424 0,025
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² Menetek 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Fúrók 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² Menetek 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Fúrók 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 N/mm² Menetek 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Fúrók 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Menetek 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Fúrók 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² Menetek 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Fúrók 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 600 N/mm² Menetek 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Fúrók 17 23 541 732 0,027 451 610 0,027
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² Menetek 4 6 127 191 1,50 106 159 1,75
Fúrók 15 21 477 668 0,025 398 557 0,025
Műanyagok
Műanyagok, hőre keményedő Menetek 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Fúrók 18 27 573 859 0,027 477 716 0,027
Műanyagok, hőre lágyuló Menetek 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Fúrók 18 26 573 828 0,027 477 690 0,027
Vágási értékek
M6-M8 méretekhez
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság Megmunkálás M6 M8
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Fúrók 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Fúrók 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1000 N/mm² Menetek 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Fúrók 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² Menetek 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Fúrók 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1000 N/mm² Menetek 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Fúrók 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Fúrók 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Fúrók 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Fúrók 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Gyorsacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Fúrók 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² Menetek 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25
Fúrók 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25
Titán és titánötvözetek ≤ 850 N/mm² Menetek 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25
Fúrók 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² Menetek 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25
Fúrók 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 300 HB Menetek 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Fúrók 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB Menetek 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Fúrók 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022
Színesfémek
Alumínium ≤ 450 N/mm² Menetek 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Fúrók 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Alumíniumötvözetek ≤ 450 N/mm² Menetek 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Fúrók 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 400 N/mm² Menetek 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Fúrók 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² Menetek 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Fúrók 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Gyengén ötvözött réz ≤ 400 N/mm² Menetek 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Fúrók 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Hosszú forgácsú sárgaréz ≤ 600 N/mm² Menetek 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Fúrók 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² Menetek 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25
Fúrók 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022
Műanyagok
Műanyagok, hőre keményedő Menetek 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Fúrók 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025
Műanyagok, hőre lágyuló Menetek 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Fúrók 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz