HSCo Multi Performance menetformázó DIN 2174
Menetformázó, HSCo Multi Performance
THRFORM-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M8
Cikksz. 0658200800
EAN 4062856142224
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Újonnan kifejlesztett szárgenerációjának köszönhetően ez az első menetformázó, amely nem csak CNC megmunkálóközpontokon és esztergákon történő hagyományos használatra készült, hanem első ízben kínálja a menetformázás menetvágással szembeni előnyeit oszlopos és állványos fúrókon (M12-es átmérőig).
- Egy szerszám átmenő furatokhoz és zsákfuratokhoz
- A menetek hidegalakítása miatt nincs forgácsolási probléma
- Akár 4xD menetmélység is elérhető
- Jobb menetfelületi minőség
- Nagyobb menetszilárdság
- Jelentősen hosszabb élettartam
- Teljesen megbízható menetek
A sokszög alakú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár (M4-M12 átmérőtől)
A sokszög alakú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől.
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria a sokoldalú használathoz szinte minden anyagban
TiN bevonat
A bevonat, amely univerzális alkalmazási területe miatt a legnépszerűbb bevonat a menetformázókon, nagyon hosszú élettartamot és csökkentett súrlódási értékeket biztosít.
Új kenőhorony geometria
Az optimalizált kenőhornyok (M3-as átmérőtől) jelentősen javítják a kenőhatást az érintkezési területen.
X-tűrés a hosszabb élettartamért és a nagyobb folyamatbiztonságért
Kizárólag a Würthnél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Figyelmeztetés: A menetformázáshoz a menetvágásnál nagyobb és szigorúbb tűréshatárokkal rendelkező speciális előfúrási átmérőre van szükség! A megfelelő magfuratátmérő minden menetformázó műszaki jellemzőjeként tárolva van.
- A menetformázásnál a hűtő-kenőanyag fő feladata a kenés. Minél több kenést alkalmazunk a lehető legnagyobb zsírtartalommal, annál hosszabb az élettartam. A kenés a menet felületi minőségét is befolyásolja! A vízzel kevert hűtő-kenőanyagok esetében acél megmunkálása esetén legalább 8%-os, rozsdamentes acél megmunkálása esetén pedig legalább 12%-os olajkoncentrációt ajánlunk az emulzióban. Az állványos/oszlopos fúrógépekhez a Würth Cut és a Cool Perfect vágópasztát ajánljuk.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a menetformázáshoz kb. körülbelül kétszer akkora teljesítményre (nyomatékra) van szüksége, mint a menetfúráshoz. Ez azt jelenti, hogy a menetvágó eszközök használatakor figyelembe kell venni a kapacitást.
- A szerszám/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Színesfém, Titán, Kemény és szívós anyag, Speciális ötvözet |
Furattípus | Szavatolt hézagú/zsákfurat ≤ 4xD |
A következő géptípushoz: | Állványos fúrógép, Maró-fúró központ |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M8 |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Hosszúság | 80 mm |
Menethossz | 17 mm |
Hatásos hossz | 35 mm |
Szárátmérő | 8,0 mm |
Négylap méret | 6,2 mm |
Magfuratátmérő | 7,4 mm |
Vágóél anyaga | HSCo |
DIN | 2174 |
Bevonat | TiN |
Forma | C |
Száralak | Sokszögű és hengeres szár kombinációja, négyszög csatlakozással |
Menetformázó tűrése | ISO 2X (6HX) |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1400 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Lágyvas, Temperöntvény, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, szulfurált, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú |
| Jelmagyarázat | |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] | |
| f = előtolás (mm/ford.) | |
| n = fordulatszám (ford./perc) | |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. | |
| Vágási értékek a HSCo Multi menetformázóhoz | ||||||||||||
| M2–M3 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Szakítószilárdság | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 2,387 | 3,979 | 0,40 | 1,910 | 3,183 | 0,45 | 1,592 | 2,653 | 0,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acél | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 2,387 | 3,979 | 0,40 | 1,910 | 3,183 | 0,45 | 1,592 | 2,653 | 0,50 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,910 | 2,387 | 0,40 | 1,528 | 1,910 | 0,45 | 1,273 | 1,592 | 0,50 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 2,387 | 3,183 | 0,40 | 1,910 | 2,547 | 0,45 | 1,592 | 2,122 | 0,50 |
| Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 1,273 | 1,910 | 0,40 | 1,019 | 1,528 | 0,45 | 849 | 1,273 | 0,50 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2,387 | 4,775 | 0,40 | 1,910 | 3,820 | 0,45 | 1,592 | 3,183 | 0,50 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1,592 | 2,387 | 0,40 | 1,273 | 1,910 | 0,45 | 1,061 | 1,592 | 0,50 |
| Vágási értékek a HSCo Multi menetformázóhoz | ||||||
| M20 típushoz | ||||||
| Anyagnév | Szakítószilárdság | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Vágási értékek a HSCo Multi menetformázóhoz | ||||||||||||
| M12–M16 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Szakítószilárdság | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Vágási értékek a HSCo Multi menetformázóhoz | ||||||||||||
| M6–M10 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Szakítószilárdság | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1,326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1,326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 796 | 1,061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1,592 | 1,00 | 597 | 1,194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Vágási értékek a HSCo Multi menetformázóhoz | ||||||||||||
| M3,5–M5 esetén | ||||||||||||
| Anyagnév | Szakítószilárdság | M3,5 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1,364 | 2,274 | 0,60 | 1,194 | 1,989 | 0,70 | 955 | 1,592 | 0,80 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1,364 | 2,274 | 0,60 | 1,194 | 1,989 | 0,70 | 955 | 1,592 | 0,80 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 15 | 1,091 | 1,364 | 0,60 | 955 | 1,194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 1,364 | 1,819 | 0,60 | 1,194 | 1,592 | 0,70 | 955 | 1,273 | 0,80 |
| Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 364 | 546 | 0,60 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 12 | 728 | 1,091 | 0,60 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Alumínium, alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1,364 | 2,728 | 0,60 | 1,194 | 2,387 | 0,70 | 955 | 1,910 | 0,80 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1,364 | 0,60 | 796 | 1,194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!