HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376
Gépi menetfúró, HSCo Multi Longlife, B típus
GMFÚRÓ-ÁTM-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6
Cikksz. 0658740600
EAN 4062856142330
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiemelkedő teljesítmény és költséghatékonyság
- Akár 12-szer hosszabb élettartam, valamint akár 150%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos bevonatmentes gépi menetfúrókkal szemben
- Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos TiN-bevonatú gépi menetfúrókkal szemben
- A kitűnő forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását
Magma többrétegű bevonat
- A többrétegű kialakítás kisebb súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 800 °C-ig
- Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat
Optimálisan tapadó bevonat, valamint kisebb a szerszámtörés veszélye
Az extra homogén vágóél-lekerekítés biztosítja a magas szintű folyamatbiztonságot, valamint a még hosszabb élettartamot a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben.
Szinte minden anyaggal megbízhatóan használható
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával
X-tűrés a hosszabb élettartamért és a nagyobb folyamatbiztonságért
Ideális nagy igényeket támasztó gépi megmunkáláshoz és a sok menetvágással járó sorozatgyártáshoz
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 3xD |
A következő géptípushoz: | Állványos fúrógép, Maró-fúró központ |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Menetemelkedés | 1,0 mm |
Hosszúság | 80 mm |
Szárátmérő | 6,0 mm |
Négylap méret | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Magma többrétegű bevonat |
Forma | B |
Magfuratátmérő | 5,0 mm |
Száralak | Hengeres, négyszög csatlakozással |
Menetfúró tűrési osztály | ISO 2X (6HX) |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási viselkedés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Forgácsképződés (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
| Vágási értékek HSCo Longlife gépi menetfúróhoz | ||||||||||||
| M3-M5 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Öntöttvas | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Nemesacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Jelmagyarázat | |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] | |
| f = előtolás (mm/ford.) | |
| n = fordulatszám [ford./perc] | |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. | |
| Vágási értékek HSCo Longlife gépi menetfúróhoz | ||||||
| M20 típushoz | ||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Öntöttvas | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Nemesacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Vágási értékek HSCo Longlife gépi menetfúróhoz | ||||||||||||
| M12-M16 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Öntöttvas | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Nemesacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Vágási értékek HSCo Longlife gépi menetfúróhoz | ||||||||||||
| M6–M10 típushoz | ||||||||||||
| Anyagnév | Húzószilárdság | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Öntöttvas | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Nemesacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Alumínium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!