HSCo 90°-os zöld gyűrűs kúpos süllyesztő DIN 335C
Kúpos süllyesztő, HSCo, zöld gyűrűs
SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-ZÖLD-HSSE-90F-D16,5MM
Cikksz. 069401916
EAN 4011231603393
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált horonygeometria
Kiváló forgácsképződés és -elvezetés
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
Ötvözött acélokhoz 1200 N/mm2 rozsdamentes acélokhoz (A2, A4)
![]() | |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Süllyesztőátmérő (d1) | 16,5 mm |
Szárátmérő (d2) | 10 mm |
Csúcsátmérő (d3) | 3,2 mm |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Szabványok | DIN 335 |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSCo |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Rugóacél |
| Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz | ||
| Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
| DIN EN ISO 10642 (korábbi DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábbi DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Jelmagyarázat |
| vc = vágási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
| 16,5–31 mm-es átmérőkhöz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | vc | f | |||
| Átm. 16,5 | Átm. 20,5 | Átm. 25 | Átm. 31 | |||
| Acélok | ||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
| Nemesacélok | ||||||
| Kénezett nemesacél | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Ausztenites nemesacél | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Martenzites nemesacél | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Fémöntvények | ||||||
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Kemény anyagok | ||||||
| Rugóacélok | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Vágási értékek | ||||||
| 6,3–12,4 mm-es átmérőkhöz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | vc | f | |||
| Átm. 6,3 | Átm. 8,3 | Átm. 10,4 | Átm. 12,4 | |||
| Acélok | ||||||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nemesacélok | ||||||
| Kénezett nemesacél | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Ausztenites nemesacél | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Martenzites nemesacél | ≤ 1200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Fémöntvények | ||||||
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Kemény anyagok | ||||||
| Rugóacélok | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!