HPC Speedcut 4.0 Universal szármaró, hosszú, négy vágóél, egyenetlen spirálszög DIN 6527L, HA-szár
Szármaró, VHM/HPC DIN6527L Z3-4 HR
UJJMARO-SP-HPC-DIN6527L-UV-VHM-HA-D6,0MM
Cikksz. 5443301805
EAN 4055375924914
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Termékkód | 8217 |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Kemény és szívós anyag, Színesfém |
Átmérő (d1) | 6 mm |
Szárátmérő (d2) | 6 mm |
Szabványok | DIN 6527 |
Felépítmény hossza | Long |
Száralak | Hengeres, DIN 6535-HA |
Vágóél anyaga | VHM |
Bevonat | TWINDUR |
Hűtőfolyadék ellátás | Külső |
Spirál szög | 35–38 fok |
Hosszúság (l1) | 57 mm |
Vágóél hossza (l2) | 13 mm |
Vágóélek száma (Z) | 4 darab |
Sarok letörés | 0,25 mm |
Tárcsa átmérő tűrése | h10 |
Csapátmérő tűrése | h6 |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acélok < 1000 N/mm², Ötvözött nemesíthető acélok < 1000 N/mm², Nitridált acélok < 1300 N/mm², Szürkeöntvény, Temperöntvény, Nemesacélok < 850 N/mm², Nemesacélok > 850 N/mm², Titán, Titánötvözetek, Acélok > 45 HRC, Réz, Sárgaréz, Alumínium |
| Vágási értékek kontúr nagyolásához | ||||||||||
| 14–20 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||
| 14 mm átmérő | 16 mm átmérő | 20 mm átmérő | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Acélok | ||||||||||
| Általános szerkezeti acél | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,091 | 0,146 | 0,099 | 0,159 | 0,120 | 0,192 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,086 | 0,138 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,083 | 0,133 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
| Nem ötvözött nemesített acél | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,091 | 0,146 | 0,099 | 0,159 | 0,120 | 0,192 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,086 | 0,138 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
| Ötvözött nemesíthető acél | 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,060 | 0,096 | 0,062 | 0,100 | 0,083 | 0,133 | |
| Nem ötvözött betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,091 | 0,146 | 0,098 | 0,158 | 0,120 | 0,192 |
| Ötvözött betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 | |
| Nitridált acél | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 | 0,083 | 0,133 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 | |
| Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 |
| Rugóacél | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,049 | 0,080 | 0,052 | 0,083 | 0,072 | 0,117 |
| Nemesacélok | ||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,093 | 0,150 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 |
| < 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,068 | 0,110 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,060 | 0,096 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 |
| Fémöntvények | ||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,104 | 0,167 | 0,114 | 0,183 | 0,135 | 0,216 |
| < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
| Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
| > 260 HB | E | 114 | 204 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
| Vágási értékek kontúr nagyolásához | ||||||||||
| 10–12 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||
| 10 mm átmérő | 11 mm átmérő | 12 mm átmérő | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Acélok | ||||||||||
| Általános szerkezeti acél | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,068 | 0,109 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,062 | 0,100 | 0,070 | 0,113 | 0,078 | 0,126 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,062 | 0,100 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 | |
| Nem ötvözött nemesített acél | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,068 | 0,109 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,064 | 0,104 | 0,071 | 0,115 | 0,078 | 0,126 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 | |
| Ötvözött nemesíthető acél | 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,060 | 0,096 | 0,062 | 0,100 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,052 | 0,083 | 0,055 | 0,088 | 0,058 | 0,093 | |
| Nem ötvözött betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,068 | 0,109 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 |
| Ötvözött betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 | |
| Nitridált acél | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,047 | 0,076 | 0,049 | 0,080 | 0,052 | 0,083 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 | |
| Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 |
| Rugóacél | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,041 | 0,067 | 0,044 | 0,071 | 0,047 | 0,076 |
| Nemesacélok | ||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 |
| < 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,052 | 0,083 | 0,058 | 0,093 | 0,064 | 0,104 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,047 | 0,076 | 0,049 | 0,080 | 0,052 | 0,083 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 |
| Fémöntvények | ||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,078 | 0,126 | 0,086 | 0,138 | 0,093 | 0,150 |
| < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,062 | 0,100 | 0,065 | 0,105 | 0,068 | 0,109 | |
| Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,062 | 0,100 | 0,065 | 0,105 | 0,068 | 0,109 |
| > 260 HB | E | 114 | 204 | 0,062 | 0,100 | 0,065 | 0,105 | 0,068 | 0,109 | |
| Vágási értékek kontúr nagyolásához | ||||||||||||
| 6–9 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||||
| 6 mm átmérő | 7 mm átmérő | 8 mm átmérő | 9 mm átmérő | |||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acél | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | 0,052 | 0,083 | 0,060 | 0,096 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,037 | 0,059 | 0,044 | 0,071 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,037 | 0,059 | 0,044 | 0,071 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 | |
| Nem ötvözött nemesített acél | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | 0,052 | 0,083 | 0,060 | 0,096 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,037 | 0,059 | 0,044 | 0,071 | 0,052 | 0,083 | 0,058 | 0,093 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 | |
| Ötvözött nemesíthető acél | 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | |
| Nem ötvözött betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | 0,052 | 0,083 | 0,060 | 0,096 |
| Ötvözött betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | |
| Nitridált acél | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,031 | 0,050 | 0,034 | 0,055 | 0,037 | 0,059 | 0,042 | 0,068 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,026 | 0,043 | 0,032 | 0,051 | 0,037 | 0,059 | 0,044 | 0,071 | |
| Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 |
| Rugóacél | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,026 | 0,043 | 0,029 | 0,046 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 |
| < 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,026 | 0,043 | 0,032 | 0,051 | 0,037 | 0,059 | 0,042 | 0,068 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | 0,052 | 0,083 | 0,065 | 0,105 |
| < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,037 | 0,059 | 0,039 | 0,063 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | |
| Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,037 | 0,059 | 0,039 | 0,063 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
| > 260 HB | E | 114 | 204 | 0,037 | 0,059 | 0,039 | 0,063 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | |
| Vágási értékek kontúr nagyolásához | ||||||||||||
| 2–5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||||
| 2 mm átmérő | 3 mm átmérő | 4 mm átmérő | 5 mm átmérő | |||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acél | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,014 | 0,022 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
| Nem ötvözött nemesített acél | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,014 | 0,022 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
| Ötvözött nemesíthető acél | 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
| Nem ötvözött betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,014 | 0,022 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 |
| Ötvözött betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,025 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
| Nitridált acél | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,014 | 0,022 | 0,021 | 0,033 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,018 | 0,030 | 0,023 | 0,037 | |
| Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| Rugóacél | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,009 | 0,015 | 0,013 | 0,020 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,025 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| < 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,009 | 0,015 | 0,013 | 0,020 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,012 | 0,019 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,030 | 0,024 | 0,039 | 0,031 | 0,050 |
| < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
| Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
| > 260 HB | E | 114 | 204 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
| Vágási értékek kontúr készremunkálásához | ||||||||||||
| 6–9 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||||
| 6 mm-es átmérő | 7 mm átmérő | 8 mm-es átmérő | 9 mm átmérő | |||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,094 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | |
| Szénacélok | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,094 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,056 | 0,091 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | 850–1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
| Ötvözetlen, betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,094 |
| Ötvözött, betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
| Nitridált acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,032 | 0,053 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,066 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,050 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | |
| Gyorsacél | 850–1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
| Rugóacélok | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,025 | 0,041 | 0,028 | 0,045 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
| < 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,050 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,066 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,062 | 0,102 |
| < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,035 | 0,058 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,035 | 0,058 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
| > 260 HB | E | 138 | 228 | 0,035 | 0,058 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
| Vágási értékek horony nagyolásához | ||||||||||||
| 2–5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||||
| 2 mm átmérő | 3 mm átmérő | 4 mm átmérő | 5 mm átmérő | |||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acél | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,014 | 0,022 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Nem ötvözött nemesített acél | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,014 | 0,022 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Ötvözött nemesíthető acél | 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Nem ötvözött betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,014 | 0,022 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
| Ötvözött betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Nitridált acél | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,014 | 0,022 | 0,020 | 0,032 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,018 | 0,029 | 0,022 | 0,036 | |
| Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| Rugóacél | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,009 | 0,015 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| < 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,009 | 0,015 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,012 | 0,019 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,023 | 0,038 | 0,030 | 0,049 |
| < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
| Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
| > 260 HB | E | 109 | 200 | 0,013 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
| Vágási értékek kontúr készremunkálásához | ||||||||||||
| 2–5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||||
| 2 mm átmérő | 3 mm átmérő | 4 mm átmérő | 5 mm átmérő | |||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,013 | 0,022 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,012 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
| Szénacélok | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,012 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,013 | 0,022 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,012 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | 850–1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Ötvözetlen, betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,013 | 0,022 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 |
| Ötvözött, betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Nitridált acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,013 | 0,022 | 0,020 | 0,032 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,018 | 0,029 | 0,022 | 0,036 | |
| Gyorsacél | 850–1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| Rugóacélok | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,009 | 0,014 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| < 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,009 | 0,014 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,011 | 0,018 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,012 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,023 | 0,038 | 0,030 | 0,049 |
| < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,012 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,012 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
| > 260 HB | E | 138 | 228 | 0,012 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
| Jelmagyarázat |
| L = levegő |
| E= emulzió |
| vc = vágási sebesség [m/perc] |
| fz = előtolás foganként [mm/z] |
| ae (radiális vágási vastagság) = 0.5xd1 |
| ae (axiális vágási vastagság) = 1xd1 |
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
| Jelmagyarázat |
| L = levegő |
| E= emulzió |
| vc = vágási sebesség [m/perc] |
| fz = előtolás foganként [mm/z] |
| ae (radiális vágási vastagság) = 1xd1 |
| ae (axiális vágási vastagság) = 1xd1 |
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
| Vágási értékek horony nagyolásához | ||||||||||
| 14–20 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||
| 14 mm átmérő | 16 mm átmérő | 20 mm átmérő | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Acélok | ||||||||||
| Általános szerkezeti acél | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,087 | 0,142 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Nem ötvözött nemesített acél | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,087 | 0,142 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Ötvözött nemesíthető acél | 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,057 | 0,094 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
| Nem ötvözött betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,087 | 0,142 | 0,094 | 0,154 | 0,114 | 0,187 |
| Ötvözött betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
| Nitridált acél | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 | |
| Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
| Rugóacél | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 | 0,069 | 0,113 |
| Nemesacélok | ||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
| < 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,065 | 0,107 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,057 | 0,094 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
| Fémöntvények | ||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,099 | 0,162 | 0,109 | 0,178 | 0,129 | 0,211 |
| < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| > 260 HB | E | 109 | 200 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Vágási értékek kontúr készremunkálásához | ||||||||||
| 14–20 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||
| 14 mm átmérő | 16 mm-es átmérő | 20 mm-es átmérő | ||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Acélok | ||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,087 | 0,142 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
| Szénacélok | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,087 | 0,142 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | 850–1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,057 | 0,094 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
| Ötvözetlen, betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,087 | 0,142 | 0,094 | 0,154 | 0,114 | 0,187 |
| Ötvözött, betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
| Nitridált acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 | |
| Gyorsacél | 850–1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
| Rugóacélok | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 | 0,069 | 0,113 |
| Nemesacélok | ||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
| < 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,065 | 0,107 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,057 | 0,094 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
| Fémöntvények | ||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,099 | 0,162 | 0,109 | 0,178 | 0,129 | 0,211 |
| < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
| > 260 HB | E | 138 | 228 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
| Vágási értékek horony nagyolásához | ||||||||||
| 10–12 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||
| 10 mm átmérő | 11 mm átmérő | 12 mm átmérő | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Acélok | ||||||||||
| Általános szerkezeti acél | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,059 | 0,097 | 0,067 | 0,110 | 0,075 | 0,122 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,059 | 0,097 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 | |
| Nem ötvözött nemesített acél | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,062 | 0,101 | 0,068 | 0,112 | 0,075 | 0,122 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 | |
| Ötvözött nemesíthető acél | 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,057 | 0,094 | 0,059 | 0,097 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,050 | 0,081 | 0,052 | 0,086 | 0,055 | 0,090 | |
| Nem ötvözött betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
| Ötvözött betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
| Nitridált acél | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,045 | 0,074 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
| Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
| Rugóacél | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,040 | 0,065 | 0,042 | 0,069 | 0,045 | 0,074 |
| Nemesacélok | ||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
| < 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,050 | 0,081 | 0,056 | 0,091 | 0,062 | 0,101 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,045 | 0,074 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
| Fémöntvények | ||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,075 | 0,122 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 |
| < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 | |
| Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 |
| > 260 HB | E | 109 | 200 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 | |
| Vágási értékek horony nagyolásához | ||||||||||||
| 6–9 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||||
| 6 mm átmérő | 7 mm átmérő | 8 mm átmérő | 9 mm átmérő | |||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Acélok | ||||||||||||
| Általános szerkezeti acél | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,072 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,093 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | |
| Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 | |
| Nem ötvözött nemesített acél | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,093 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,056 | 0,091 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 | |
| Ötvözött nemesíthető acél | 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
| Nem ötvözött betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,093 |
| Ötvözött betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
| Nitridált acél | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,030 | 0,049 | 0,032 | 0,053 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,066 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | |
| Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
| Rugóacél | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,025 | 0,041 | 0,027 | 0,045 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,069 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,063 |
| < 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,063 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,063 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,057 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,063 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,062 | 0,092 |
| < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,035 | 0,058 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,073 | |
| Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,035 | 0,058 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,073 |
| > 260 HB | E | 109 | 200 | 0,035 | 0,058 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,073 | |
| Vágási értékek kontúr készremunkálásához | ||||||||||
| 10–12 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Hűtés | vc | fz | ||||||
| 10 mm-es átmérő | 11 mm átmérő | 12 mm-es átmérő | ||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Acélok | ||||||||||
| Általános szerkezeti acélok | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,059 | 0,097 | 0,067 | 0,110 | 0,075 | 0,122 | |
| Szénacélok | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,059 | 0,097 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,062 | 0,101 | 0,068 | 0,112 | 0,075 | 0,122 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | 850–1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,057 | 0,094 | 0,059 | 0,097 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,052 | 0,086 | 0,055 | 0,090 | |
| Ötvözetlen, betétedzett acélok | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
| Ötvözött, betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
| Nitridált acélok | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,045 | 0,074 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 | |
| Szerszámacélok | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
| Gyorsacél | 850–1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
| Rugóacélok | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,040 | 0,065 | 0,042 | 0,069 | 0,045 | 0,074 |
| Nemesacélok | ||||||||||
| Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
| Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
| < 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
| Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,050 | 0,081 | 0,056 | 0,091 | 0,062 | 0,101 |
| Speciális ötvözetek | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,045 | 0,074 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 |
| Titán, titánötvözetek | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
| Fémöntvények | ||||||||||
| Öntöttvas | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,075 | 0,122 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 |
| < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 | |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 |
| > 260 HB | E | 138 | 228 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 | |
| Kulcs |
| L = levegő |
| E = emulzió |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| fz = előtolás foganként [mm/f] |
| ae (radiális vágási vastagság) = 0.1xd1 |
| ae (axiális vágási vastagság) = 1.5xd1 |
| A feltüntetett vágási sebességek az összes, DIN 6527K vagy DIN6527L szabványnak megfelelő szerszámtípusra vonatkoznak. Az XL sorozatú szármarók esetében javasolt 30%-kal csökkenteni a vágási sebességet. |