HO 12-A akkus gyalu
Akkus gyalu, HO 12-A
GYALU-AKKU-(AKKU NÉLKÜL)-(HO12-A)-KARTON
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes és könnyű munkavégzés bármilyen munkavégzési pozícióban
Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás, egykezes használatra optimalizálva.
Túlterhelés elleni védelem
Védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól.
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű és nagy teljesítményű, szénkefe nélküli EC motor.
Li-ion akkumulátorcsomagok és az akkumulátor töltöttségi állapotára vonatkozó információk
Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. A készülék hasznos töltöttségiszint-jelzője mindig mutatja, hogy mennyi energia maradt még.
Finomszemcsés volfrámkarbidból készült megfordítható gyalupenge
Rendkívül kopásálló pengék rendkívül éles vágóélekkel a finom és egyenletes felületekhez.
Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkus termékkel
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Gyalulási szélesség | 56 mm |
Max. falcolási mélység | 17 mm |
Max. gyalulási mélység | 2,0 mm |
Max. üresjárati fordulatszám | 14500 U/min |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 242 x 100 x 104 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,52 kg |
Tölthető akku/akku tömege | 0,36 kg |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 1,88 kg |