Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

HM-Frässtift F, konisch gekreuzte Zähne.

Hartmetall-Frässtift mit abgerundeter Spitze
FRSSTI-RDBGN-HM-D13-AL25MM

Art.-Nr. 0616861325
EAN 4050642411029

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
HM-Frässtift F, konisch gekreuzte Zähne.

Art.-Nr. 0616861325

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kegelspitze, Typ F, entspricht DIN 8032/8033. Gekreuzte Zähne, Schnitt 3
  • Ein Hartmetallwerkzeug:
  • Erzeugt eine ebene Oberfläche und entfernt Späne effektiv.
  • Weniger weitere Verarbeitung erforderlich.
  • Um ein Vielfaches höhere Standzeit im Vergleich mit herkömmlichen Werkzeugmaterialien.
  • Spart Zeit beim Fräsen harter Materialien Geeignet zum Fräsen von harten Materialien Die Zähne sind für alle Eisenwerkstoffe, Edelstahl und hochfesten Stahl, Grauguss, Schweißnähte, harte Kunststoffe, gehärteten Stahl, Nickel und Titan geeignet.
  • Modell RBF
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür den Einsatz mit einem Druckluft-Schleifer.

Länge

70 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen