HKS 63 COMPACT kézi körfűrész
Kézi körfűrész, HKS 63 COMPACT
KÉZI KÖRFŰRÉSZ-EL-(HKS 63 COMPACT)
Cikksz. 57066100
EAN 4065233083523
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt és nagy teljesítményű körfűrész fordulatszám-előválasztással 63 mm mélységig terjedő vágásokhoz
- Pontos vágási eredmény a WÜRTH vezetősín-rendszernek köszönhetően
- A változtatható fordulatszám-szabályozás révén számos anyaghoz ideális
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1350 W |
A következő furatátmérőhöz | 20 mm |
Max. fűrészlap átmérő | 165 mm |
Min./max. gérszög | 45-90 fok |
Max. vágásmélység 90 foknál | 63 mm |
Max. vágásmélység 45 foknál | 47,5 mm |
Gép tömege | 3,8 kg |
Kábelhossz | 4 m |
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!