Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
HHS<SUP>®</SUP> Clean tapadó kenőanyag, előtisztító - HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML HHS<SUP>®</SUP> Clean tapadó kenőanyag, előtisztító - HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML HHS<SUP>®</SUP> Clean tapadó kenőanyag, előtisztító - HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/Z0Yn9izeVvo

HHS<SUP>®</SUP> Clean tapadó kenőanyag, előtisztító - HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML - 1
HHS<SUP>®</SUP> Clean tapadó kenőanyag, előtisztító - HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML - 2
HHS<SUP>®</SUP> Clean tapadó kenőanyag, előtisztító - HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML - 3

HHS® Clean tapadó kenőanyag, előtisztító

Tapadó kenőa., előtisztító, HHS Clean
HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML

Cikksz. 089310610

EAN 4045989900794

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HHS® Clean tapadó kenőanyag, előtisztító

Cikksz. 089310610
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
Rendkívül hatékony előtisztító + tapadóképesség-javító (alapozó funkció) kifejezetten HHS termékekhez

Jó tisztítóhatás


  • Gyors és hatékony

  • Könnyen eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket is


Primer funkció


  • Javítja a kenőanyag tapadását

  • Meghosszabbítja a kenés időintervallumát

  • Időt és pénzt takarít meg


Rövid kipárolgási idő


  • Rövid leállási idő a kezelendő alkatrészt tekintve

  • Nincs szükség második felvitelre


Jó anyagkompatibilitás különböző felületekkel


  • Rendkívül széleskörű alkalmazhatóság

  • A tömítések nem duzzadnak fel


Szórófej, közvetlen szórósugárral


Célzott és precíz tisztítás a szennyezett részeken



Aceton-, AOX- és szilikonmentes

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rendkívül hatékony előtisztító és tapadóképesség-javító (alapozó funkció) kifejezetten HHS termékekhez kifejlesztve.

Útmutató

Ha közvetlenül a szennyeződésre vagy meghatározott területekre permetezi a HHS Clean tisztítószert, akkor további kezelés nélkül eltávolítja a szennyeződést.

Űrtartalom

500 ml

Alapolaj

Ásványolaj

Szín

Színtelen, Színtelen

Szag/illat

Jellegzetes

Sűrűség

0,76 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

pH-érték

8

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

40 °C

Szilikonmentes

Igen

Acetonmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk