HEAVY-DUTY hántolópenge négy 90°-os vágóéllel
Pótpenge hántolóhoz, HEAVY DUTY 4 x 90°
PENGE-(4X90FOK)-W40MM-STRAPABÍRÓ
Cikksz. 0714663366
EAN 4065746450553
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Négy oldalon használható a négy kaparóélnek köszönhetően
- Pengevastagság 0,7 mm
Adatlapok(X)
Pengeszélesség | 39,5 mm |
Pengemagasság | 17,5 mm |
Anyag | Szénacél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!