HEAVY-DUTY hántolópenge két 60°-os vágóéllel
Pótpenge hántolóhoz, HEAVY DUTY 2 x 60°
PENGE-(2X60FOK)-W40MM-STRAPABÍRÓ
Cikksz. 0714663365
EAN 4065746450546
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két oldalon használható a két pengeélnek köszönhetően
- Pengevastagság 0,7 mm
Adatlapok(X)
Pengeszélesség | 39,5 mm |
Pengemagasság | 17,5 mm |
Anyag | Szénacél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!