Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HDPE hajtogatott maszkoló

Takarófólia, hajtogatott maszkoló ragasztócsíkkal
ÖNTAPADÓS TAKARÓFÓLIA-266CMX20M

Cikksz. 0992405266

EAN 4024835253314

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HDPE hajtogatott maszkoló

Cikksz. 0992405266

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 20 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Elektrosztatikusan töltött, hajtogatott takarófólia krepp maszkolószalaggal ajtók, ablakok, ablakpárkányok, fűtőtestek és bútorok időleges védelméhez festés és vakolás közben.

Ragasztószegélyes HDPE fólia


  • Hajtogatott

  • Enyhén dombornyomott

  • Statikus elektromossággal töltve


A fólia dombornyomása megakadályozza a festék szétfolyását.



Az elektrosztatikus feltöltődésnek köszönhetően a fólia a felülethez tapad.

Megjegyzés

A maradványmentes eltávolítás érdekében a szalagot rögtön a festék vagy lakkréteg megszáradása után el kell távolítani. A ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva nem alkalmas kültéri használatra.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az időtakarékos és kompakt 2 az 1-ben maszkolótechnika felhasználható ajtók, ablakok, ablakpadok, fűtőtestek és bútorok időleges védelméhez festés és vakolás közben.

Útmutató

Tekerje le, rögzítse a ragasztószalagot, vágja le, hajtsa ki a fóliát

Kivitel

Sima krepp ragasztószalaggal

Ragasztószalag hordozóanyaga

Impregnált papír

Fólia hordozóanyaga

Polietilén

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Szín

Átlátszó (fóliaanyag), Samoa-bőr (hordozóanyag)

Szélesség (felhajtva)

266 cm

Szélesség (összecsukva)

20 cm

Tekercshossz

20 m

Ragasztószalag vastagsága

140 µm

Fóliavastagság

10 µm

Ragasztóerő acélon (hosszúságegységre vetítve)

2,2 N/cm

Nyújthatóság a szakadásig/feltételek

8 % / A DIN EN 14410 előírásaival összhangban

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

0 eddig: 50 °C

Nedvességállóság

Igen

UV állóság

Nem

Max. használati időtartam

2 n

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk