Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HDPE UV hajtogatott maszkoló

Takarófólia, UV hajtogatott maszkoló rag.csíkkal
ÖNTAPADÓ TAKARÓFÓLIA UV 266CMX17M

Cikksz. 0992406266

EAN 4024835253369

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
HDPE UV hajtogatott maszkoló

Cikksz. 0992406266
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
Elektrosztatikusan töltött, hajtogatott takarófólia UV-álló PE-bevonatú szövet takarószalaggal bel- és kültéri használatra. Átmeneti védelmet biztosít számos felületen festési és vakolási munkák során.

UV-sugárzásnak ellenáll


Akár három héten belül is maradványok nélkül eltávolítható



Ragasztószegélyes HDPE fólia


  • Hajtogatott

  • Enyhén dombornyomott

  • Statikus elektromossággal töltve


Erősen tapad festékre


A dombornyomott fóliának köszönhetően a festék nem folyik meg.



További rögzítőelemre nincs szükség


A fólia a statikus elektromos töltésnek köszönhetően a felülethez tapad.



Enyhén szennyezett vagy enyhén texturált felületekre is felragasztható

Megjegyzés
  • A ragasztó széle nem használható bevont üvegen (pl. színezett üveg/önárnyékoló üveg).

  • A lágyítószert tartalmazó műanyag felületek, a nitrocellulóz lakkok és a nemesfémek esetében visszamaradhatnak maradványok. Ezekben az esetekben 48 órás próbaalkalmazást ajánlunk. Nem alkalmas porózus vagy abszorbens felületekhez, pl. porózus természetes kőhöz, márványhoz, gránithoz, betonhoz és fához (nem festett). Ezeken a felületeken elszíneződést okozhat.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az időtakarékos és kompakt 2 az 1-ben rendszer sokféle felület időleges védelméhez használható festés és vakolat megmunkálás során.

Útmutató

A hordozófelület legyen száraz, valamint zsír- és pormentes.


Tekerje le, rögzítse a ragasztószalagot, vágja le, hajtsa ki a fóliát

Ragasztószalag hordozóanyaga

PE-bevonatú szövet

Fólia hordozóanyaga

Polietilén

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Szín

Kék (hordozóanyag), Átlátszó (fóliaanyag)

Tekercshossz

17 m

Szélesség (felhajtva)

266 cm

Fóliavastagság

10 µm

Ragasztószalag vastagsága

300 µm

Ragasztóerő acélon (hosszúságegységre vetítve)

3,5 N/cm

Nyújthatóság a szakadásig

12 %

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Max. hőállóság

50 °C

Nedvességállóság

Igen

UV állóság

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Időjárás

Max. használati időtartam

3 Hetek

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk