H70-S gyémánt dobozfúró
Gyémánt dobozfúró, H70-S
GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-H70S-TURBO-D82MM
Cikksz. 0666620082
EAN 4052712103735
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, hatékony és rezgésmentes fúrás
Lézer hegesztésű turbó szegmensek
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 82 mm |
Min. fúrási mélység | 70 mm |
Szegmensmagasság | 9 mm |
Szegmensszám | 8 darab |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Problémamegoldó (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!