H07RN-F3G2,5 földelt hosszabbító Egyes földelt aljzat fedéllel
Földelt hosszabbító, 1-utas, H07RN-F3G2,5
HOSSZABBÍTÓ-(H07RN-F3G2,5)-16A-250V-25M

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra
Kábeltípus | H07RN-F3G2,5 mm² |
Kábelhossz | 25 m |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Kábelcsatlakozás | Biztonsági csatlakozódugó |
Kábelkimenet | Biztonsági csatlakozódugó fedéllel |
Dugasz típusa | F |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 40 °C |