Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyűrűs csavar Metrikus menettel, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Acél, horganyzott, metrikus menet
CSAV-GYŰRŰS-(A2K)-M6X60

Cikksz. 023460660
EAN 4053479008738
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

62 mm

Menethossz (metrikus menet)

60 mm

Szárátmérő (d2)

5.2 mm

Külső átmérő (d3)

20 mm

Belső átmérő (d4)

10 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Max. teherbíró képesség

35 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk