Gyűrűs csavar DIN 580, A4 nemesacél, felületkezeletlen, kovácsolt
DIN 580 nem.acél, A4, felületkezeletlen, kovácsolt
GYŰRŰS CSAVAR DIN580 A4 HORG. M8
Cikksz. 02808
EAN 4052712793097
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kérjük, használat előtt tekintse meg a szerelési útmutató információit!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Felfekvőfelület átmérő (d2) | 20 mm |
Külső átmérő (d3) | 36 mm |
Belső átmérő (d4) | 20 mm |
Magasság (h1) | 36 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Szabványok | DIN 580 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Max. teherbírás | 140 kg |
Fej típusa | Emelőszemmel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) | 11,5 mm |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |